Menu

Sensorinterfaces CASM-S-D, Festo

von Festo   |   mehr Sensorinterfaces, Messwertumformer

Drucken
Sensorinterface CASM dient zur Anschaltung pneumatischer Antriebe mit analogem/inkrementalem Wegmesssystem an einen Positioniercontroller CPX-CMAX oder CPX-CMPX. Es verbindet das Wegmesssystem mit dem Proportional- Wegeventil VPWP.
Einsatzbereich
  • Schwenkantrieb DSMI, Wegmesssystem MLO-LWG/TLF, Normzylinder DNCI/DDPC

Vorteile/Ausführungen
  • Pneumatik und Elektrik-Steuern und Positionieren auf einer Plattform
  • Ansteuerung über Feldbus
  • schneller Austausch und Ergänzung von Modulen

Anwendungen/Hinweise
  • Sensorinterfaces CASM-S-D2-R passend für Wegmesssystem analog, Potentiometer
  • Sensorinterfaces CASM-S-D3-R7 passend für Wegmesssystem digital, inkremental

Technische Daten
  • Nennbetriebsspannung
24 V DC
  • Temperatureinsatzbereich
0 °C bis 55 °C

Material
  • Gehäuse aus PBT-verstärkt

Downloads

Für Sie interessant

Verbindungsleitung KVI-CP-3, Festo | Leitungen und Zubehör
angesehen
Gekauft
Verbindungsleitung KVI-CP-3, Festo

Festo Zubehör

Beidseitig konfektionierte, schleppkettentaugliche Verbindungsleitung KVI mit gerade oder gewinkelte Stecker einerseits und gerade oder gewinkelte Dosen andererseits zum Anschließen von Komponenten des Installationssystems CPI und Ventilinseln CPV sowie CP-Elektrik CTEC.

Verbindungsstück KVI, Festo | Leitungen und Zubehör
angesehen
Gekauft
Verbindungsstück KVI, Festo

Festo Zubehör

5-poliges Verbindungsstück KVI mit geradem Stecker und gerader Dose für Feldbusanschluss, passend für Ventilinseln CP-Bus Typ 04, CPV, Typ 03 und das Installationssystem CPI.

Leitungen
Zubehör
Verbindungsleitung NEBC, Festo | Leitungen
angesehen
Gekauft
Verbindungsleitung NEBC, Festo

Festo Zubehör

5-polige Verbindungsleitung NEBC mit einer gewinkelten Dose oder mit Gabelfeder und einem M 12 Stecker. Die Verbindungsleitung verbindet den Antrieb oder das Wegmesssysem MLO-POT-TLF mit dem Sensorinterface CASM.

Wegmesssystem MLO-POT-TLF, analog Festo | Wegmesssysteme
angesehen
Gekauft
Wegmesssystem MLO-POT-TLF, analog Festo

Festo Zubehör

Analoges Leitplastikpotentiometer mit offenem Profil mit Abdeckband und Gleitschlitten und steckbaren Steckanschlüssen. Das Messprinzip bei diesem Typ ist potentiometrisch.

Wegmesssystem MLO-POT-LWG, analog Festo | Wegmesssysteme
angesehen
Gekauft
Wegmesssystem MLO-POT-LWG, analog Festo

Festo Zubehör

Analoges Schubstangenpotentiometer mit Rundprofil mit Schubstange und steckbaren Anschlüssen. Das Messprinzip bei diesem Typ ist potentiometrisch.

Wegmesssysteme MME-MTS-TLF, digital, Festo | Wegmesssysteme
angesehen
Gekauft
Wegmesssysteme MME-MTS-TLF, digital, Festo

Festo Zubehör

Digitales Wegmesssystem mit geschlossenem Profil mit Gleitschitten, integrierter AIF-Schnittstelle und steckbaren Anschlüssen. Das Messprinzip bei diesem Typ ist magnetostriktiv.

Bezeichnungsschild IBS, Festo | Zubehör für Ventile
angesehen
Gekauft
Bezeichnungsschild IBS, Festo

Festo Zubehör

Bezeichnungsschild IBS zum Eindrücken in einen Träger.

Schwenkantriebe mit Winkelmesssystem DSMI-B, Festo | Antriebe mit Wegmesssystemen
angesehen
Gekauft
Schwenkantriebe mit Winkelmesssystem DSMI-B, Festo

Festo Zubehör von

Doppeltwirkender Schnwenkantrieb mit integriertem Wegmesssystem und Dreh-Potentiometer. Zusätzliche Abfrage der Endlagenposition durch Näherungsschalter möglich.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken