von Festo | mehr Signalwandler
Der kompakte, präzise und gut lesbare Signalwandler erfasst analoge Strom- oder Spannungssignale von Sensoren (Transmittern). Die Anbindung an das übergeordnete System erfolgt über 1 oder 2 Schaltausgänge oder alternativ eine IO-Link® Schnittstelle. Der Signalwandler hat eine Anzeige zur Visualisierung der Signale und Parameter und kann somit als abgesetztes Display für Transmitter verwendet werden.
| Signalwandler SCDN |
| Dose EC |
| 4-polig |
| PNP/NPN/IO-Link |
| 1 Stecker Bauform L1 |
| 0 °C bis 50 °C |
| Spannung -2V Strom -2A |
| Spannung 0 ... 10 V Strom 0 ... 20 mA |
| 1 ms |
| 0,5 % |
| 0,2 % |
| 2 x NPN 2 x PNP |
| frei programmierbar |
| Öffner/Schließer umschaltbar |
| 100 mA |
| 15 ... 30 V |
Festo Zubehör
Schutzhaube SACC zum Schutz der Anzeige und Bedienelemente als Zubehör für Druck- und Vakuumsensoren.
Festo Zubehör
Netzanschlussdosen NECU und Netzanschlussstecker NECU für Spannungsversorgung.
Festo Zubehör von
Piezoresistiver Drucktransmitter SPTE kompatibel mit dem Signalwandler SCDN.
Festo Zubehör von
Der Durchflusstransmitter SFTE wird für die Überwachung von Druckluft und nicht korrosiven Gasen eingesetzt. Das nichtlinearisierte Sensorsignal wird zur Erfassung des Durchflusses als analoges Spannungssignal ausgegeben.
Festo Zubehör von
Vakuumsaugdüse OVEL zum Ablegen eines Werkstücks, mit Abwurfimpuls der durch ein Magnetventil gesteuert wird. Der Druckabfall wird durch ein integriertes Rückschlagventil verhindert. Die Vakuumsaugdüse verfügt über eine Ejektor-Charakteristik für hohes Vakuum, metrische QS-Anschl...
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!