Menu

Empfänger SOEG-E-M18, Festo

von Festo   |   mehr Optische Sensoren

Drucken
Empfänger SOEG-E-M18 (optoelektrischer Sensor), in runder Bauform, als Einweglichtschranke.
Vorteile/Ausführungen
  • Kupfer- und PTFE-frei

Technische Daten
  • Baugröße
M18x1, gerade
M18x1, rechtwinklig
  • Messgröße
Position
  • Messprinzip
optoelektronisch
  • Reichweite
20.000 mm
  • Lichtart
rot
  • Betriebsspannungsbereich
10–36 V DC
  • Spannungsfall
≤2 V
  • Maximaler Ausgangsstrom
200 mA
  • Leerlaufstrom
30 mA
  • Max. Schaltfrequenz
1.000 Hz
  • Kurzschlussfestigkeit
taktend
  • Verpolungsschutz
für alle elektrischen Anschlüsse
  • Schutzart
IP65, IP67
  • Temperaturbereich
–25 °C bis +55 °C
  • Entspricht Norm
EN 60947-5-2

Material
  • Gehäuse aus Messing, verchromt
  • Kabelmantel aus TPE-U (PUR)

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken