Menu

Näherungsschalter SMT-8-SL-PS-LED-24-B, Festo

von Festo   |   mehr Näherungsschalter

Drucken
Magnetoresistiver Näherungsschalter SMT mit LED-Anzeige. Der Näherungsschalter wird längs in die Nut eingeschoben und ist durch die lange Führung sehr robust.
Anwendungen/Hinweise
  • Baureihe
Näherungsschalter magnetoresistiv, SMT
  • Bauart
für T-Nut (8)
  • Sensorausführung
längs in Nut einschiebbar, robust durch lange Führungen (SL)
  • Schaltausgang
3-Draht-PNP-Schließer (PS)
3-Draht-NPN-Schließer (NS)
  • Schaltzustandsanzeige
ohne
LED
  • Leitungseigenschaft
ohne
schleppkettentauglich/robotertauglich (E)
  • Kabelgang
quer (Q)
  • Elektrischer Anschluss
offenens Ende (OE)
Kabel mit Stecker M 8 x 1, 3-polig, drehbares Gewinde (M8D)
  • Generation
ohne
Baureihe B (B)
  • Schutzart
IP65, IP68, IP69K

Technische Daten
  • Temperaturbereich
–20 °C bis +70 °C
  • Bemessungsbetriebsspannung
24 V DC
  • Leitungslänge
0,3 oder 2,5 m

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken