Menu

Näherungsschalter SME-8, Festo

von Festo   |   mehr Näherungsschalter

Drucken
Kontaktbehafteter, bipolarer, magnetisch Reed Näherungsschalter SME-8, für T-Nut. Längs in Nut einschiebbar, bündig mit Zylinderprofil. Mit oder ohne LED-Anzeige.
Einsatzbereich
  • längs in T-Nut einschiebbar

Anwendungen/Hinweise
  • Baureihe
Näherungsschalter, magnetisch Reed, SME
  • Bauart
für T-Nut (8)
  • Sensorausführung
längs in T-Nut einschiebbar
Längs in Nut einschiebbar, Robust durch lange Führungen (SL)
  • Schaltausgang
ohne
Öffner, 3-adrig (O)
2-Draht, PNP-Schließer (ZS)
  • Schaltzustandsanzeige
ohne
gelbe LED
  • Leitungseigenschaft
ohne
Standard/schleppkettenktauglich (K)
  • Elektrischer Anschluss
offenes Ende (OE)
Stecker (SL)
  • Schutzart
IP65, IP67

Technische Daten
  • Temperaturbereich
–40 °C bis +60 °C
  • Bemessungsbetriebsspannung
24 V DC, oder 230 V AC
  • Leitungslänge
0,3–7,5 m

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken