von Festo | mehr Näherungsschalter
| Näherungsschalter magnetoresistiv, SMT |
| für T-Nut (8) |
| von oben in die Nut einsetzbar (M) |
| kurz (A) |
| 2-Draht-PNP-Schließer (ZS) 3-Draht-PNP-Schließer (PS) PNP-Öffner/Schließer umschaltbar (PSO) 3-Draht-PNP-Öffner (PO) 3-Draht-NPN-Öffner (NO) 3-Draht-NPN-Schließer (NS) PNP/NPN umschaltbar (PNS) |
| schleppkettentauglich/robotertauglich (E) |
| mit oder ohne Schilderträger (N) |
| offenens Ende (OE) M 8-Schnappkragen (M8) M 8-drehbares Gewinde (M8D) M 12-drehbares Gewinde (M12) |
| IP65, IP68, IP69K |
| –40 °C bis +85 °C |
| 24 V DC |
| 0,1–30 m |
Festo Zubehör
Verbindungsleitung NEBU für Geräte mit M 8- und M 12-Stecker wie z. B. Zylinderschalter, Positionstransmitter, Sensoren oder Einzelventile. Die Drehbarkeit der NEBU-Dose ermöglicht die Wahl der Kabel-Abgangsrichtung beim Anschluss.
Festo Zubehör
Der Verteiler NEDY-L2R1-V1 kann für das Sammeln von Signalen zwischen Feldgeräten wie Sensoren und zum Verteilen von Signalen zwischen doppelt belegten Steuerungsausgängen und Feldgeräten wie Ventile eingesetzt werden.
Festo Zubehör
Der Clip SMBK wird für die Fixierung von Verbindungsleitungen benötigt. Dafür muss der Clip in die T-Nut geklemmt werden.
Festo Zubehör
Positionierelement SMM, für Rundnut. Das Positionierelement wird längs in die Nut eingeschoben.
Festo Zubehör von
Der normentsprechende (ISO 21287), doppeltwirkende Zylinder der Baureihe ADN mit Kolbenstangengewinde innen zeichnet sich durch seine kompakte Bauweise und ein breites Einsatzgebiet aufgrund hoher Variantenvielfalt aus. Der Antrieb ist beidseitig mit einer kunststoffelastischen E...
Festo Zubehör von
Einfachwirkender Kompaktzylinder (Grundtyp) mit einseitiger, ziehender Kolbenstange, Außengewinde, beidseitig elastische Dämpfungsringe/-platten und Positionserkennung für Näherungsschalter.
Festo Zubehör von
Doppeltwirkender Stopperzylinder mit Zapfen, ohne Verdrehsicherung für die schnelle und einfache Ausrüstung von Transportbändern. Der Zylinder ist ausgestattet mit beidseitig elastischen Dämpfungsringen/-platten und Positionserkennung für Näherungsschalter.
Festo Zubehör von
Einfachwirkender Stopperzylinder mit Feder ziehend, Zapfen, ohne Verdrehsicherung für die schnelle und einfache Ausrüstung von Transportbändern. Der Zylinder ist ausgestattet mit beidseitig elastischen Dämpfungsringen/-platten und Positionserkennung für Näherungsschalter.
Festo Zubehör von
Doppeltwirkender Stopperzylinder ohne Feder, Zapfen mit Innengewinde und verdrehgesicherter Kolbenstange. Durch das Lösen der Schrauben kann der Verdrehsicherungsring um 90° gedreht werden, und der Druckluftanschluss ist von allen 4 Seiten möglich. Geeignet ist der Stopperzylinde...
Festo Zubehör von
Einfachwirkender Stopperzylinder mit Feder ziehend, Zapfen mit Innengewinde, ohne Verdrehsicherung für die schnelle und einfache Ausrüstung von Transportbändern. Der Zylinder ist ausgestattet mit beidseitig elastischen Dämpfungsringen/-platten und Positionserkennung für Näherungs...
Festo Zubehör von
Einfachwirkender Stopperzylinder mit Feder ziehend, mit Rolle und verdrehgesicherter Kolbenstange. Durch das Lösen der Schrauben kann der Verdrehsicherungsring um 90° gedreht werden, und der Druckluftanschluss ist von allen 4 Seiten möglich. Geeignet ist der Stopperzylinder für d...
Festo Zubehör von
Doppeltwirkender Stopperzylinder mit Feder ziehend, Zapfen, ohne Verdrehsicherung für die schnelle und einfache Ausrüstung von Transportbändern. Der Zylinder ist ausgestattet mit beidseitig elastischen Dämpfungsringen/-platten und Positionserkennung für Näherungsschalter.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!