Menu

Näherungsschalter SDBT-MSX-1L, Festo

von Festo   |   mehr Näherungsschalter

Drucken
Elektronischer Näherungsschalter SDBT-MSX mit LED-Anzeige, einlegbar in T-Nut, wird zur berührungslosen Rückmeldung der Kolbenposition von magnetisch abfragbaren Antrieben eingesetzt.
Vorteile/Ausführungen
  • Sicheres Einlernen der Schaltposition unter Last im Betrieb
  • Einfache und schnelle Montage ohne Schaltpunktsuche
  • Flexibel programmierbar für erweiterte Anwendungsfälle

Anwendungen/Hinweise
  • Baureihe
Sensor, Position, binär, Baureihe T, SDBT
  • Befestigungsart
in Nut einlegbar (M)
  • Sensorprinzip
kontaktlos, Solid-state (S)
  • Zusatzeigenschaften
Auto teach-in und programmierbar (X)
  • Schaltzustandsanzeige
LED gelb
  • Schaltausgang, digital
3-Draht-NPNSchließer (NU)
3-Draht-PNP-Schließer (PU)
  • Leitungseigenschaft
schleppkettentauglich/robotertauglich (E)
  • Leitungsbezeichnung
ohne Schildträger (N)
  • elektrischer Anschluss
offenes Ende (LE)
Stecker M 8, A-codiert (M8)
  • Schutzart
IP68

Technische Daten
  • Temperaturbereich
–20 °C bis +85 °C
  • Bemessungsbetriebsspannung
24 V DC
  • Leitungslänge
0,3, 2,5 oder 5 m

Material
  • Gehäuse aus hochlegiertem Stahl-rostfrei, PA-verstärkt, Messing vernickelt
  • Kabelmantel aus TPE-U (PUR)

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken