Menu

Näherungsschalter CRSMEO-4, Festo

von Festo   |   mehr Näherungsschalter

Drucken
Runder, korrosionsbeständiger, magnetisch Reed Näherungsschalter SMEO-4U mit Kabel und gelber LED-Schaltzustandsanzeige. Der Näherungsschalter ist mit einem gerade oder U-förmigen Gehäuse, sowie 2 unterschiedlichen Betriebsspannungen (24 V DC oder 230 V AC) erhältlich.
Vorteile/Ausführungen
  • korrosionsbeständig
  • U-förmiges Gehäuse oder gerades Gehäuse
  • LED-Schaltzustandsanzeige

Anwendungen/Hinweise
  • Baureihe
Näherungsschalter magnetisch Reed, korrosionsbeständig, CRSMEO
  • Bauart
Rundform, U-förmiges Gehäuse (4U)
Rundform, gerades Gehäuse (4)
  • Schaltausgang
Schließer, 2- oder 3-drahtig
3-Draht-PNP-Schließer (PS)
3-Draht-NPN-Schließer (NS)
  • Elektrischer Anschluss
Stecker, M 8 x 1 (S)
  • Schaltzustandsanzeige
gelbe LED
  • Generation
Baureihe B (B)
  • Schutzart
IP67

Technische Daten
  • Temperaturbereich
–5 °C bis +60 °C
  • Bemessungsbetriebsspannung
24 V DC oder 230 V AC
  • Leitungslänge
2,5 oder 5 m

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken