Menu

Induktiver Näherungsschalter SIEN, rund ohne Gewinde, Festo

von Festo   |   mehr Näherungsschalter

Drucken
Induktiver Näherungsschalter SIEN mit Normalschaltabstand, runde Bauform ohne Gewinde, mit Standard-Gehäuse und LED-Anzeige.
Vorteile/Ausführungen
  • für Gleichspannung
  • mit Normalabstand

Anwendungen/Hinweise
  • Typ
Näherungsschalter, induktiv, mit Normalabstand
  • Bauform
rund, DM 4 mm (4)
rund, DM 6,5 mm (6,5)
  • Einbaulage
bündig (B) oder nicht bündig (NB)
  • Schaltein-/ausgang
PNP (P)
NPN (N)
  • Schaltelementfunktion
Schließer (S)
Öffner (O)
  • Elektrischer Anschluss
offenes Ende (K)
Stecker (S)
  • Schaltzustandsanzeige
gelbe LED
  • Schutzart
IP65, IP67

Technische Daten
  • Temperaturbereich
–25 °C bis +70 °C
  • Betriebsspannung
10–30 V DC

Material
  • Gehäuse aus hochlegiertem Stahl rostfrei (Standard) oder aus Polyamid (PA)

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken