Menu

Elektronischer Druckschalter Typ PSD-4, mit Anzeige

von Wika   |   mehr Drucksensoren, Vakuumsensoren

Drucken
Elektronischer Druckschalter Typ PSD-4 ist bei seiner Installation flexibel an die jeweilige Einbausituation anpassbar. Aufgrund einer nahezu uneingeschränkten Drehbarkeit von Digitalanzeige und Gehäuse um mehr als 300°, kann die Digitalanzeige unabhängig vom elektrischen Anschluss ausgerichtet werden. Es ist daher möglich die Digitalanzeige immer in Richtung des Bedieners auszurichten und den M12 x 1-Anschluss entsprechend der gewünschten Kabelführung zu positionieren.
Einsatzbereich
  • Werkzeugmaschinen
  • Hydraulik und Pneumatik
  • Pumpen und Kompressoren
  • Sondermaschinenbau

Vorteile/Ausführungen
  • Gut lesbare, robuste Digitalanzeige
  • Intuitive und schnelle Bedienung
  • Leicht anpassbar an die unterschiedlichsten Einbausituationen
  • Flexibel konfigurierbare und skalierbare Ausgangssignale

Technische Daten
  • Prozessanschluss
G 1/4" A DIN EN ISO 1179-2
  • Zulassungen
cULus

Material
  • Dichtung aus NBR

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.