Menu

Druckschalter PEN, Festo

von Festo   |   mehr Drucksensoren, Vakuumsensoren

Drucken
Druckschalter PEN mit M 5-Gewinde, passend für Montagerahmen 2N.
Einsatzbereich
  • Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4], geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)

Technische Daten
  • Temperaturbereich
–20 °C bis +60 °C
  • Betriebsdruck
–1–8 bar
  • Betriebsspannung
12–30 V DC

Material
  • Gehäuse aus Zink-Druckguss

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken