Menu

Dichtring OK, Festo

von Festo   |   mehr Zubehör für pneumatische Verbindungstechnik

Drucken
Dichtring OK mit Trägerring für Pneumatikanwendungen dichtet bei Handanzug bei Raumtemperatur und bei Anzug mit Werkzeug.
Einsatzbereich
  • Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
  • Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)

Vorteile/Ausführungen
  • Kupfer- und PTFE-frei
  • RoHS konform
  • unverlierbar
  • kompatibel zu den bestehenden Dichtringen O und OL
  • basierend auf Norm ISO 16030

Technische Daten
  • Temperaturbereich
–10 °C bis +60 °C
  • Betriebsdruck
–0,95–10 bar

Material
  • M-Gewinde
  • Anschläge aus hochlegiertem Stahl, rostfrei
  • Dichtung aus NBR

  • G-Gewinde
  • Anschläge aus PA-verstärkt
  • Dichtung TPE-U(PU)

Downloads

Für Sie interessant

Sortimentskoffer Dichtringe OK-S1, Festo | Zubehör für pneumatische Verbindungstechnik
angesehen
Gekauft
Sortimentskoffer Dichtringe OK-S1, Festo

Festo Zubehör von

Dieses Dichtring-Sortiment beinhaltet OK-Dichtringe der Größe M3 bis G 3/4" und hält somit passende Dichtringe bereit.

Dichtring O, Festo | Zubehör für pneumatische Verbindungstechnik
angesehen
Gekauft
Dichtring O, Festo

Festo | Zubehör für pneumatische Verbindungstechnik

Standard-Dichtring zur Abdichtung von Gewindeverschraubungen.

Dichtring CRO, Festo | Zubehör für pneumatische Verbindungstechnik
angesehen
Gekauft
Dichtring CRO, Festo

Festo | Zubehör für pneumatische Verbindungstechnik

Dichtring CRO für chemische Industrie oder Nahrungsmittel-Industrie.

Dichtring OL, Festo | Zubehör für pneumatische Verbindungstechnik
angesehen
Gekauft
Dichtring OL, Festo

Festo | Zubehör für pneumatische Verbindungstechnik

Dichtring OL mit Metallkörper für Pneumatikanwendungen, dichtet bei Handzug bei Raumtemperatur.

Sortimentskoffer Dichtringe OL-S1, Festo | Zubehör für pneumatische Verbindungstechnik
angesehen
Gekauft
Sortimentskoffer Dichtringe OL-S1, Festo

Festo | Zubehör für pneumatische Verbindungstechnik

Diese Polymer-Dichtring-Box beinhaltet OL-Dichtringe der Größe M5 bis G 3/4" und hält somit passende Dichtringe bereit.

Sortimentskoffer Dichtringe OK-S1, Festo | Zubehör für pneumatische Verbindungstechnik
angesehen
Gekauft
Sortimentskoffer Dichtringe OK-S1, Festo

Festo | Zubehör für pneumatische Verbindungstechnik

Dieses Dichtring-Sortiment beinhaltet OK-Dichtringe der Größe M3 bis G 3/4" und hält somit passende Dichtringe bereit.

Gewindedichtband GWB-0,1, Festo | Zubehör für pneumatische Verbindungstechnik
angesehen
Gekauft
Gewindedichtband GWB-0,1, Festo

Festo | Zubehör für pneumatische Verbindungstechnik

Gewindedichtband GWB-0,1, zur Abdichtung von Gewindeverschraubungen der Serie NPFC.

Dichtring NPAS-C1, Festo | Zubehör für pneumatische Verbindungstechnik
angesehen
Gekauft
Dichtring NPAS-C1, Festo

Festo | Zubehör für pneumatische Verbindungstechnik

Dichtring NPAS-C1 zur Abdichtung von Gewindeverschraubungen, mit besonders hoher Korrosionsbeständigkeitsklasse.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken