Menu

L-Mehrfachverteiler QSLV3 mit R-AG, 3 Abgänge, Festo

von Festo   |   mehr Verteiler

Drucken
L-Mehrfachverteiler QSLV3 mit R-AG (beschichtet), 1 Zuleitung und 3 Abgängen.
Einsatzbereich
  • Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:–:–]
  • Geölter Betrieb möglich
  • Wasser gemäß Herstellererklärung

Vorteile/Ausführungen
  • selbstsicherndes Gewinde
  • Abdichtung auf dem Gewinde
  • keine zusätzliche Dichtfläche erforderlich
  • kleinere Einbaumaße, da kein Absatz für Dichtfläche
  • bis zu 5 mal wiederverwendbar

Technische Daten
  • Temperaturbereich
–10 °C bis +80 °C
  • Betriebsdruck
–0,95–6 bar
  • R-Gewinde
EN 10226-1 und ISO 7/1

Material
  • Lösering aus POM (blau)
  • Schlauchdichtung aus NBR
  • Gehäuse aus PBT
  • Schlauchklemmsegment aus hochlegiertem Stahl, rostfrei
  • Gewindestück aus Messing vernickelt

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken