Menu

L-Lang-Steckverschraubung QSMLLV mit AG und Innensechskant, Festo

von Festo   |   mehr Steckverschraubungen

Drucken
360 ° drehbare, kleinbauende L-Steckverschraubung (lange Ausführung) QSMLLV aus der Mini-Serie, mit metrischem M-Außengewinde und Innensechskant, aus PBT, geeignet für höchste Packungsdichte auf kleinstem Einbauraum.
Einsatzbereich
  • Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:–:–], geölter Betrieb möglich

Anwendungen/Hinweise
  • Push-Pull-Prinzip

Technische Daten
  • Temperaturbereich
-10 °C bis +80 °C
  • Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich
-0,95–6 bar
  • Temperaturabhängiger Betriebsdruck
-0,95–14 bar

Material
  • Gehäuse aus PBT
  • Lösering aus POM
  • Schlauchdichtung aus NBR
  • Schlauchsegment aus hochlegiertem Stahl rostfrei

Downloads

Für Sie interessant

PU-Schlauch | Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche
angesehen
Gekauft
PU-Schlauch

Novoplast Dazu passt

PU-Schlauch für den vielfältigen Einsatz in der Pneumatik etc.

PU-Schlauch DUO | Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche
angesehen
Gekauft
PU-Schlauch DUO

Lüdecke Dazu passt

MODY-Duo-Polyurethanschlauch, Meterware unspiralisiert in den Farben Blau und Gelb zur Anwendung in der Fluidtechnik, Automationstechnik und für Messgeräte.

PA-Schlauch 12w | Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche
angesehen
Gekauft
PA-Schlauch 12w

Novoplast Dazu passt

Flexibler (halbstarrer) Rohrtyp, kalibriert, aus Polyamid 12.

PE-Schlauch | Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche
angesehen
Gekauft
PE-Schlauch

Novoplast Dazu passt

Weicher, flexibler Schlauchtyp. Durch die einfache Verlegbarkeit hauptsächlich als Steuerleitung bei niedrigen Drücken in der Regel- und Messtechnik und in der Pneumatik z. B. zur Regelung von Anzeigeinstrumenten im Wärme- und Klimabau.

Gerade Steckverschraubung QSM, mit AG und Außensechskant, Festo | Steckverschraubungen
angesehen
Gekauft
Gerade Steckverschraubung QSM, mit AG und Außensechskant, Festo

Festo | Steckverschraubungen

Gerade, kleinbauende Steckverschraubung QSM aus der Mini-Serie, mit G-, R- oder M-Außengewinde und Außensechskant, geeignet für höchste Packungsdichte auf kleinstem Einbauraum.

Gerade Steckverschraubung QSM-I, mit AG und Innensechskant, Festo | Steckverschraubungen
angesehen
Gekauft
Gerade Steckverschraubung QSM-I, mit AG und Innensechskant, Festo

Festo | Steckverschraubungen

Gerade, kleinbauende Steckverschraubung QSM-I aus der Mini-Serie, mit G-, M- oder R-Außengewinde und Innensechskant, geeignet für höchste Packungsdichte auf kleinstem Einbauraum.

Gerade Steckverschraubung QSM-I-R mit AG und Innensechskant, runder Lösering Festo | Steckverschraubungen
angesehen
Gekauft
Gerade Steckverschraubung QSM-I-R mit AG und Innensechskant, runder Lösering Festo

Festo | Steckverschraubungen

Gerade, kleinbauende Steckverschraubung QSM-I aus der Mini-Serie, mit M-Außengewinde und Innensechskant, aus Messing (Ms), zusätzlich mit einem runden Lösering, geeignet für höchste Packungsdichte auf kleinstem Einbauraum.

Gerade Steckverschraubung QSMF mit IG und Außensechskant, Festo | Steckverschraubungen
angesehen
Gekauft
Gerade Steckverschraubung QSMF mit IG und Außensechskant, Festo

Festo | Steckverschraubungen

Gerade, kleinbauende Steckverschraubung QSMF aus der Mini-Serie, mit metrischem M-Innengewinde und Außensechskant, aus Messing (Ms), geeignet für höchste Packungsdichte auf kleinstem Einbauraum.

Gerade Steckverschraubung QSMP mit AG und Innensechskant, Festo | Steckverschraubungen
angesehen
Gekauft
Gerade Steckverschraubung QSMP mit AG und Innensechskant, Festo

Festo | Steckverschraubungen

Gerade, kleinbauende Steckverschraubung QSMP aus der Mini-Serie, mit metrischem M-Außengewinde und Innensechskant, aus Messing (Ms), geeignet für höchste Packungsdichte auf kleinstem Einbauraum.

Gerade Steckverbindung QSM, Festo | Steckverschraubungen
angesehen
Gekauft
Gerade Steckverbindung QSM, Festo

Festo | Steckverschraubungen

Gerade, kleinbauende Steckverbindung QSM aus der Mini-Serie, mit Steckanschluss, aus PBT, geeignet für höchste Packungsdichte auf kleinstem Einbauraum.

Gerade Steckverbindung QSM, reduzierend, Festo | Steckverschraubungen
angesehen
Gekauft
Gerade Steckverbindung QSM, reduzierend, Festo

Festo | Steckverschraubungen

Gerade, kleinbauende Steckverbindung QSM (reduzierend) aus der Mini-Serie, mit Steckanschluss, geeignet für höchste Packungsdichte auf kleinstem Einbauraum.

Gerade Steckverbindung QSM, mit Steckhülse, Festo | Steckverschraubungen
angesehen
Gekauft
Gerade Steckverbindung QSM, mit Steckhülse, Festo

Festo | Steckverschraubungen

Gerade, kleinbauende Steckverbindung QSM mit Steckhülse aus der Mini-Serie, geeignet für höchste Packungsdichte auf kleinstem Einbauraum.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken