Menu

L-Steckverbindung QSML, reduzierend, mit Steckhülse, Festo

von Festo   |   mehr Steckverschraubungen

Drucken
Kleinbauende L-Steckverbindung mit Steckhülse (reduzierend) QSML aus der Mini-Serie, aus PBT, geeignet für höchste Packungsdichte auf kleinstem Einbauraum.
Einsatzbereich
  • Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:–:–], geölter Betrieb möglich

Anwendungen/Hinweise
  • Push-Pull-Prinzip

Technische Daten
  • Temperaturbereich
-10 °C bis +80 °C
  • Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich
-0,95–6 bar
  • Temperaturabhängiger Betriebsdruck
-0,95–14 bar

Material
  • Gehäuse aus PBT
  • Lösering aus POM
  • Schlauchdichtung aus NBR
  • Schlauchsegment aus hochlegiertem Stahl rostfrei

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken