Menu

L-Steckverschraubung NPQR-L mit AG und Außensechskant, Festo

von Festo   |   mehr Steckverschraubungen

Drucken
L-Steckverschraubung NPQR-L mit einem Außengewinde und Außensechskant aus Edelstahl, 360° ausrichtbar, chemikalienbeständig und hydrolysebeständig, für Kunststoffschlauch PFAN bzw. PTFEN im optimierten Design mit reduzierten Schmutzkanten. Für Pneumatikanwendungen mit einem Temperaturbereich bis 150 °C, einem Druckbereich bis 16 bar und mit höchster Korrosionsbeständigkeit (KBK 4).
Einsatzbereich
  • Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:–:–], geölter Betrieb möglich
  • Wasser nach Herstellererklärung

Vorteile/Ausführungen
  • chemikalienbeständig
  • hydrolysebeständig
  • hohe Temperaturbeständigkeit
  • höchste Korrosionsbeständigkeit (KBK 4)

Anwendungen/Hinweise
  • Push-Pull-Prinzip

Technische Daten
  • Temperaturbereich
–20 °C bis +150 °C
  • Betriebsdruck
–0,95–16 bar

Material
  • Gehäuse, Lösering, Schlauchklemmsegment, Mutter (nur NPQR-H) aus hochlegiertem Stahl, rostfrei
  • O-Ring, Schlauchdichtung aus FPM

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken