Menu

Gerade Steckverbindung NPQP-D, Festo

von Festo   |   mehr Steckverschraubungen

Drucken
Lebensmittelechte, hydrolysebeständige, gerade Polypropylensteckverbindung für den Einsatz bei Anwendungen mit extremen Medieneinflüssen. Für Pneumatikanwendungen mit einem Temperaturbereich bis 60 °C und einem Druckbereich bis 10 bar.
Einsatzbereich
  • Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:–:–], geölter Betrieb möglich

Vorteile/Ausführungen
  • resistent gegen Reinigungsmittel
  • geölter Betrieb möglich
  • FDA-Zulassung
  • RoHS konform

Anwendungen/Hinweise
  • Push-Pull-Prinzip

Technische Daten
  • Temperaturbereich
–20 °C bis +60 °C
  • Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich
–0,95–10 bar

Material
  • Gehäuse aus PP
  • Schlauchsegment aus hochlegiertem Stahl, rostfrei

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken