Menu

Steckverschraubung NPQH-D mit AG und Außensechskant, Festo

von Festo   |   mehr Steckverschraubungen

Drucken
Gerade Vollmetall-Standard-Steckverschraubung aus Messing (MS), wahlweise mit G- oder M-Außengewinde und Außensechskant. Für Pneumatikanwendungen mit einem Temperaturbereich bis 150 °C, einem Druckbereich bis 20 bar und mit hoher Korrosionsbeständigkeit (KBK 3).
Einsatzbereich
  • Druckluft nach ISO 8573, geölter Betrieb möglich

Vorteile/Ausführungen
  • RoHS konform

Anwendungen/Hinweise
  • Push-Pull-Prinzip

Technische Daten
  • Temperaturbereich
0 °C bis +150 °C
  • Betriebsdruck
–0,95–20 bar

Material
  • Gehäuse, Lösering aus Messing vernickelt
  • Gewinde-, Schlauchdichtung aus FPM
  • Schlauchklemmsegment aus hochlegiertem Stahl, rostfrei

Zertifizierungen

NSF-Registrierung


Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken