Menu

Schlauchstecktülle LF3000® Legris

von Legris   |   mehr Steckverschraubungen

Drucken
Steckadapter - Schlauchtülle
Anwendungen/Hinweise
  • geeignete Medien Druckluft

Technische Daten
  • Betriebsdruck
max. 20 bar
  • Temperaturbereich
-20 °C bis +80 °C

Material
  • Technisches Polymer

Downloads

Für Sie interessant

PU-Schlauch | Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche
angesehen
Gekauft
PU-Schlauch

Novoplast Dazu passt

PU-Schlauch für den vielfältigen Einsatz in der Pneumatik etc.

PU-Schlauch DUO | Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche
angesehen
Gekauft
PU-Schlauch DUO

Lüdecke Dazu passt

MODY-Duo-Polyurethanschlauch, Meterware unspiralisiert in den Farben Blau und Gelb zur Anwendung in der Fluidtechnik, Automationstechnik und für Messgeräte.

PA-Schlauch 12w | Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche
angesehen
Gekauft
PA-Schlauch 12w

Novoplast Dazu passt

Flexibler (halbstarrer) Rohrtyp, kalibriert, aus Polyamid 12.

PE-Schlauch | Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche
angesehen
Gekauft
PE-Schlauch

Novoplast Dazu passt

Weicher, flexibler Schlauchtyp. Durch die einfache Verlegbarkeit hauptsächlich als Steuerleitung bei niedrigen Drücken in der Regel- und Messtechnik und in der Pneumatik z. B. zur Regelung von Anzeigeinstrumenten im Wärme- und Klimabau.

Doppelstecknippel LF3000® Legris | Steckverschraubungen
angesehen
Gekauft
Doppelstecknippel LF3000® Legris

Legris | Steckverschraubungen

Doppelstecktülle

L-Winkelanschluss LF3000® Legris | Steckverschraubungen
angesehen
Gekauft
L-Winkelanschluss LF3000® Legris

Legris | Steckverschraubungen

Winkelstück

Reduzierung LF3000® Legris | Steckverschraubungen
angesehen
Gekauft
Reduzierung LF3000® Legris

Legris | Steckverschraubungen

Steck-Reduzierung

Schott-Steckanschluss LF3000® Legris | Steckverschraubungen
angesehen
Gekauft
Schott-Steckanschluss LF3000® Legris

Legris | Steckverschraubungen

Schottanschluss, gerade

Stopfen LF3000® Legris | Steckverschraubungen
angesehen
Gekauft
Stopfen LF3000® Legris

Legris | Steckverschraubungen

Blindstopfen aus Kunststoff.

T-Anschluss LF3000® Legris | Steckverschraubungen
angesehen
Gekauft
T-Anschluss LF3000® Legris

Legris | Steckverschraubungen

T-Stück

Verbindungsanschluss LF3000® Legris gerade | Steckverschraubungen
angesehen
Gekauft
Verbindungsanschluss LF3000® Legris gerade

Legris | Steckverschraubungen

Gerader Anschluss

Verbindungsanschluss LF3000® Legris gerade reduziert | Steckverschraubungen
angesehen
Gekauft
Verbindungsanschluss LF3000® Legris gerade reduziert

Legris | Steckverschraubungen

Gerader Anschluss.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken