Menu

T-Steckverschraubung CRQST mit R-AG und Außensechskant, Festo

von Festo   |   mehr Steckverschraubungen

Drucken
T-Steckverschraubung CRQS mit einem R-Außengewinde und Außensechskant, aus Edelstahl, mit höchster Korrosionsbeständigkeit (KBK4) und Chemikalienresistenz mit Zulassung in der Nahrungsmittel- und Verpackungsindustrie, für höchsten Anforderungen bezüglich Temperatur, Druck und Beständigkeiten.
Einsatzbereich
  • Lebensmittelindustrie, Food & Packaging Branche
  • Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:–:–], geölter Betrieb möglich
  • Wasser laut Herstellererklärung

Vorteile/Ausführungen
  • Lebensmitteltauglichkeit
  • Maritime Klassifizierung
  • Korrosionsbeständigkeit KBK 4 nach Festo Norm FN 940070
  • RoHS konform

Technische Daten
  • Temperaturbereich
–15 °C bis +120 °C
  • Betriebsdruck
–0,95–10 bar

Material
  • Lösering, Gehäuse, Schlauchklemmsegment, Gewindestück, Mutter (nur Schott-Steckverbindung CRQSS) aus hochlegiertem Stahl rostfrei
  • Schlauchdichtung aus FPM

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken