Menu

Cartridge QSPKG20, Festo

von Festo   |   mehr Steckverschraubungen

Drucken
Cartridge QSPKG20, geeignet als Schnellsteckverschraubung für den Gehäuseeinbau.
Einsatzbereich
  • Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:–:–], geölter Betrieb möglich

Anwendungen/Hinweise
  • Push-Pull-Prinzip

Technische Daten
  • Temperaturbereich
–5 °C bis +60 °C
  • Betriebsdruck
–0,95–10 bar
  • Korrosionsbeständigkeit KBK
1

Material
  • Gehäuse aus PA-verstärkt
  • Lösering aus POM (blau)
  • Schlauchklemmsegment aus hochlegiertem Stahl rostfrei
  • Schlauchdichtung aus NBR

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken