Menu

Steckverbindung CQ-H, Festo

von Festo   |   mehr Steckverschraubungen für Rohre PQ

Drucken
Steckverbindung CQ-H mit Steckhülse, für Rohre PQ-PA, PQ-AL und Schläuche PAN und PUN.
Einsatzbereich
  • Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
  • Geölter Betrieb möglich

Vorteile/Ausführungen
  • RoHS konform
  • VDMA24364-Zone III

Technische Daten
  • Temperaturbereich
–25 °C bis +70 °C
  • Betriebsdruck
–0,95–7 bar

Material
  • Gehäuse, Lösering aus POM
  • Schlauchklemmsegment aus hochlegiertem Stahl, rostfrei

Downloads

Für Sie interessant

Steckverschraubung CQ, Festo | Steckverschraubungen für Rohre PQ
angesehen
Gekauft
Steckverschraubung CQ, Festo

Festo | Steckverschraubungen für Rohre PQ

Steckverschraubung CQ mit Dichtring, für Rohre PQ-PA, PQ-AL und Schläuche PAN und PUN.

Steckverschraubung CQ-H, Festo | Steckverschraubungen für Rohre PQ
angesehen
Gekauft
Steckverschraubung CQ-H, Festo

Festo | Steckverschraubungen für Rohre PQ

Steckverschraubung CQ-H mit Steckhülse und Dichtring, für Rohre PQ-PA, PQ-AL und Schläuche PAN und PUN.

Steckverbindung CQ, Festo | Steckverschraubungen für Rohre PQ
angesehen
Gekauft
Steckverbindung CQ, Festo

Festo | Steckverschraubungen für Rohre PQ

Steckverbindung CQ für Rohre PQ-PA, PQ-AL und Schläuche PAN und PUN.

L-Steckverbindung CQL, Festo | Steckverschraubungen für Rohre PQ
angesehen
Gekauft
L-Steckverbindung CQL, Festo

Festo | Steckverschraubungen für Rohre PQ

L-Steckverbindung CQL für Rohre PQ-PA, PQ-AL und Schläuche PAN und PUN.

T-Steckverbindung CQT, Festo | Steckverschraubungen für Rohre PQ
angesehen
Gekauft
T-Steckverbindung CQT, Festo

Festo | Steckverschraubungen für Rohre PQ

T-Steckverbindung CQT mit 2 Abgängen und 1 Zuleitung, für Rohre PQ-PA, PQ-AL und Schläuche PAN und PUN, wahlweise auch reduzierend.

Fluidtrenner CQA-22, Festo | Steckverschraubungen für Rohre PQ
angesehen
Gekauft
Fluidtrenner CQA-22, Festo

Festo | Steckverschraubungen für Rohre PQ

Fluidtrenner CQA-22 ist auf Luftdurchflüsse bis 300 l/min abgestimmt. Vorhandenes Kondensat verbleibt in der Ringleitung und gelangt nicht in die senkrecht nach unten abgehende Stichleitung.

Fluidtrenner CQA-28, Festo | Steckverschraubungen für Rohre PQ
angesehen
Gekauft
Fluidtrenner CQA-28, Festo

Festo | Steckverschraubungen für Rohre PQ

Fluidtrenner CQA-28 wird mit der Steckverbindung CQT zum Wasserabscheider mit Messingeinsatz und O-Ring. Der kurze Teil des Messingeinsatzes wird in das Polyamid- oder Aluminium-Rohr gesteckt. Diese Kombination wird dann mit der Steckverbindung CQT zu einer Einheit zusammengefügt...

Blindstopfen CQC-H, Festo | Steckverschraubungen für Rohre PQ
angesehen
Gekauft
Blindstopfen CQC-H, Festo

Festo | Steckverschraubungen für Rohre PQ

Blindstopfen CQ-H mit Steckhülse, für Rohre PQ-PA, PQ-AL und Schläuche PAN und PUN.

Verteiler CQD-12/15/18/22, Festo | Steckverschraubungen für Rohre PQ
angesehen
Gekauft
Verteiler CQD-12/15/18/22, Festo

Festo | Steckverschraubungen für Rohre PQ

Verteiler CQD-12/15/18/22 mit 3 Blindstopfen, 4 Abgängen und 1 Zuleitung.

Steckhülse CQH-QS, Festo | Steckverschraubungen für Rohre PQ
angesehen
Gekauft
Steckhülse CQH-QS, Festo

Festo | Steckverschraubungen für Rohre PQ

Steckhülse CQH-QS zum Verbinden von CQ nach QS.

Lösehilfe CQO-, Festo | Steckverschraubungen für Rohre PQ
angesehen
Gekauft
Lösehilfe CQO-, Festo

Festo | Steckverschraubungen für Rohre PQ

Lösehilfe CQO.

Sicherungsring CQSR-, Festo | Steckverschraubungen für Rohre PQ
angesehen
Gekauft
Sicherungsring CQSR-, Festo

Festo | Steckverschraubungen für Rohre PQ

Sicherungsring  CQSR verhindert ein unbeabsichtigtes Lösen der Schlauch-/Rohr-Verbindung.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken