Menu

Klickverschraubung NPKA-D-G18-Q6-P10, Festo

von Festo   |   mehr Schutzschlauchsysteme

Drucken
Klickverschraubung NPKA-D-G18-Q6-P10 mit G-Außengewinde und Innensechskant.
Einsatzbereich
  • Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
  • Geölter Betrieb möglich

Vorteile/Ausführungen
  • RoHS konform
  • VDMA24364-B2-L

Technische Daten
  • Nennweite
4 mm
  • Gebindegröße
10
  • Betriebsdruck
–0,95–10 bar
  • Temperaturbereich
–10 °C bis 60 °C
  • Max. Anziehdrehmoment
2 Nm
  • Nenn-Anziehdrehmoment
1,25 Nm
  • Toleranz zum Nenn-Anziehdrehmoment
± 20 %

Material
  • Gehäuse aus PA66-GF30
  • Gewindedichtung aus PA66-GF30, TPE-U
  • Hülse aus POM
  • Schlauchdichtung aus NBR

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken