Menu

Kunststoffschlauch PUN-H, transluzent , Festo

von Festo   |   mehr Schläuche

Drucken
Der PUN-H ist ein außenkalibrierter, hochflexibler und transparenter Kunststoffschlauch aus Polyurethan für Pneumatik-Standardanwendungen. Dieser besondere PU-Schlauch ist für die Lebensmittelherstellung zugelassen und dank seiner Transparenz können Öl, Feuchtigkeit und einzelne Partikel problemlos erkannt werden.
Einsatzbereich
  • Lebensmittelindustrie
  • für die Verwendung mit den Verschraubungsreihen QS, NPQP, NPQM, CRQS und CK geeignet

Vorteile/Ausführungen
  • Lebensmitteltauglichkeit
  • Brandprüfung UL94 HB
  • halogenfrei
  • Kontakt mit Elektrokabeln
  • schleppkettentauglich für Anwendungen mit höherer Taktzahl
  • Schleppkettentauglichkeit >5 Mio. Zylken nach Festo Norm 942021
  • Zertifizierung TÜV
  • mikrobenbeständig
  • hydrolysebeständig
  • sehr hohe Flexibilität
  • RoHS-konform
  • Kupfer- und PTFE-frei

Anwendungen/Hinweise
  • Betriebsmedium
Druckluft (ISO 8573-1:2010 [7:–:–), Vakuum, Wasser (AD 2 mm ausgenommen)

Technische Daten
  • Betriebsdruck
–0,95–10 bar
  • Temperaturbereich
–35 °C bis +60 °C
  • Shore-Härte
D 52 ±3

Material
  • TPE-U (PU)
  • blau/gelb/grün/rot/schwarz, transluzent

LuftWasser


Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken