Menu

Kunststoffschlauch PAN, Festo

von Festo   |   mehr Schläuche

Drucken
Thermisch und mechanisch hoch belastbarer Kunststoffschlauch aus Polyamid.
Einsatzbereich
  • Druckluft (ISO 8573-1:2010 [7:–:–)
  • Vakuum

Vorteile/Ausführungen
  • halogenfrei
  • Kontakt mit Elektrokabeln
  • schleppkettentauglich für Anwendungen mit höherer Taktzahl
  • Schleppkettentauglichkeit >5 Mio. Zylken nach Festo Norm 942021
  • Zertifizierung TÜV
  • Maritime Klassifizierung (gilt für Farbe silber und natur)
  • mikrobenbeständig
  • hydrolysebeständig
  • hohe Flexibilität
  • RoHS-konform
  • Kupfer- und PTFE-frei

Technische Daten
  • Temperaturabhängiger Betriebsdruck bei 20 °C (siehe Produktübersicht)
–0,95–max. 19 bar (größenabhängig)
  • Temperaturbereich
–30 °C bis +80 °C
  • Shore-Harte
D 55 ±3

Material
  • TPE-A (PA)
  • blau, gelb, grün, natur, rot, schwarz oder silber

Luft


Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken