| –0,95–max. 31 bar (größenabhängig) |
| –60 °C bis +100 °C |
| D 62 ±3 |
Serto Zubehör
Der 45° Winkel aus brandhemmendem PA-Kunststoff verhindert ein Knicken des Schlauchs. Erhält vollen Durchfluss.
Serto Zubehör
Der 90° Winkel aus brandhemmendem PA-Kunststoff verhindert ein Knicken des Schlauchs. Erhält vollen Durchfluss.
Festo Zubehör
Steckverschraubung NPQM-DK mit Außengewinde und Innensechskant für Pneumatikanwendungen mit einem Temperaturbereich bis 70 °C und einem Druckbereich bis 16 bar.
Festo Zubehör
L-Steckverschraubung NPQM-L Außengewinde mit Außensechskant für Pneumatikanwendungen mit einem Temperaturbereich bis 70 °C und einem Druckbereich bis 16 bar.
Festo Zubehör
Vollmetall-L-Steckverschraubung aus Messing (MS), wahlweise mit G- oder M-Außengewinde und Außensechskant. Für Pneumatikanwendungen mit einem Temperaturbereich bis 150 °C, einem Druckbereich bis 20 bar und mit hoher Korrosionsbeständigkeit (KBK 3).
Festo Zubehör
Gerade Vollmetall-Standard-Steckverschraubung aus Messing (MS), wahlweise mit G- oder M-Außengewinde und Außensechskant. Für Pneumatikanwendungen mit einem Temperaturbereich bis 150 °C, einem Druckbereich bis 20 bar und mit hoher Korrosionsbeständigkeit (KBK 3).
Außenkalibrierter, hochflexibler Kunststoffschlauch aus Polyurethan für Pneumatik-Standardanwendungen, hydrolysebeständig. Der Kunststoffschlauch ist für die Lebensmittelherstellung zugelassen. Für die Verwendung mit den Verschraubungsreihen QS, NPQP, NPQM, CRYS und CK geeignet.
Kunststoffschlauch PUN-H-F, aus Polyurethan, ist lebensmittelkonform nach EC 1935/2004 und FDA 21 CFR 177.2600, zusätzlich hydrolysebeständig und geeignet für Wasseranwendungen. In Kombination mit NPQR- oder auch NPQH-Verschraubungen einsetzbar in der Lebensmittel- und Verpackung...
Der PUN-H ist ein außenkalibrierter, hochflexibler und transparenter Kunststoffschlauch aus Polyurethan für Pneumatik-Standardanwendungen. Dieser besondere PU-Schlauch ist für die Lebensmittelherstellung zugelassen und dank seiner Transparenz können Öl, Feuchtigkeit und einzelne
Hochflexibles Kunststoffschlauchpaar, das sich durch hohe Abriebfestigkeit und hohe Knicksicherheit auszeichnet. Die beiden Schläuche sind zu einem Schlauchpaar zusammengeschweißt. Zur Montage wird das Schlauchpaar an beiden Enden auf die notwendige Länge aufgetrennt.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!