Menu

Reduziernippel NPFC-R-MF, IG x AG, Festo

von Festo   |   mehr Gewindeverschraubungen

Drucken
Reduziernippel NPFC-R-MF mit Außengewinde und Innengewinde, wahlweise als G- oder M-Gewinde, aus Messing (MS), für Pneumatikanwendungen.
Einsatzbereich
  • Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [-:-:-]

Vorteile/Ausführungen
  • RoHS konform
  • VDMA24364-B1/B2-L

Technische Daten
  • Temperaturbereich
–20 °C bis +150 °C
  • Betriebsdruck
–0,95–50 bar

Material
  • Messing vernickelt

Downloads

Für Sie interessant

Dichtring OL, Festo | Zubehör für pneumatische Verbindungstechnik
angesehen
Gekauft
Dichtring OL, Festo

Festo Zubehör

Dichtring OL mit Metallkörper für Pneumatikanwendungen, dichtet bei Handzug bei Raumtemperatur.

Schottverschraubung NPFC-H-F, Festo | Gewindeverschraubungen
angesehen
Gekauft
Schottverschraubung NPFC-H-F, Festo

Festo | Gewindeverschraubungen

Schott-Verschraubung NPFC-H aus Messing.

L-Verschraubung NPFC-L-MF, AG x IG, Festo | Gewindeverschraubungen
angesehen
Gekauft
L-Verschraubung NPFC-L-MF, AG x IG, Festo

Festo | Gewindeverschraubungen

L-Verschraubung mit einseitigem Außengewinde, und andererseits einseitigem Innengewinde, aus Messing (MS).

L-Verschraubung NPFC-L-M, AG x AG, Festo | Gewindeverschraubungen
angesehen
Gekauft
L-Verschraubung NPFC-L-M, AG x AG, Festo

Festo | Gewindeverschraubungen

L-Verschraubung mit beidseitigem Außengewinde, wahlweise mit R- Außengewinde oder M5-Außengewinde, aus Messing (MS).

L-Verschraubung NPFC-L-F, IG x IG, Festo | Gewindeverschraubungen
angesehen
Gekauft
L-Verschraubung NPFC-L-F, IG x IG, Festo

Festo | Gewindeverschraubungen

L-Verschraubung mit beidseitigem Innengewinde, wahlweise mit G- Gewinde oder M5-Gewinde, aus Messing (MS).

T-Verschraubung NPFC-T-2R-G-MMF, AG x AG x IG, Festo | Gewindeverschraubungen
angesehen
Gekauft
T-Verschraubung NPFC-T-2R-G-MMF, AG x AG x IG, Festo

Festo | Gewindeverschraubungen

T-Verschraubung mit 2-fachem R-Außengewinde, und 1-fachem G-Innengewinde, aus Messing (MS), für Pneumatikanwendungen.

T-Verschraubung NPFC-T-G-2R-FMM, IG x AG x AG, Festo | Gewindeverschraubungen
angesehen
Gekauft
T-Verschraubung NPFC-T-G-2R-FMM, IG x AG x AG, Festo

Festo | Gewindeverschraubungen

T-Verschraubung mit 1x G-Innengewinde und 2x R-Außengewinde, aus Messing (MS), für Pneumatikanwendungen.

T-Verschraubung NPFC-T-3R-M, AG x AG x AG, kegelig, Festo | Gewindeverschraubungen
angesehen
Gekauft
T-Verschraubung NPFC-T-3R-M, AG x AG x AG, kegelig, Festo

Festo | Gewindeverschraubungen

T-Verschraubung mit 3-fachem, kegeligen R-Außengewinde, aus Messing (MS), für Pneumatikanwendungen.

T-Verschraubung NPFC-T-FMF, IG x AG x IG, Festo | Gewindeverschraubungen
angesehen
Gekauft
T-Verschraubung NPFC-T-FMF, IG x AG x IG, Festo

Festo | Gewindeverschraubungen

T-Verschraubung mit 2x G-Innengewinde, und 1x R-Außengewinde, aus Messing (MS), für Pneumatikanwendungen.

T-Verschraubung NPFC-T-MFF, AG x IG x IG, Festo | Gewindeverschraubungen
angesehen
Gekauft
T-Verschraubung NPFC-T-MFF, AG x IG x IG, Festo

Festo | Gewindeverschraubungen

T-Verschraubung mit 1x M- oder R-Außengewinde und 2x M- oder G-Innengewinde, aus Messing (MS), für Pneumatikanwendungen.

T-Verschraubung NPFC-T-3G-F, IG x IG x IG, zylindrisch, Festo | Gewindeverschraubungen
angesehen
Gekauft
T-Verschraubung NPFC-T-3G-F, IG x IG x IG, zylindrisch, Festo

Festo | Gewindeverschraubungen

T-Verschraubung mit 3-fachem, zylindrischem Innengewinde, aus Messing (MS), für Pneumatikanwendungen.

X-Verschraubung NPFC-X-R-3G-MFFF, AG x IG x IG x IG, Festo | Gewindeverschraubungen
angesehen
Gekauft
X-Verschraubung NPFC-X-R-3G-MFFF, AG x IG x IG x IG, Festo

Festo | Gewindeverschraubungen

X-Verschraubung mit 1x R-Außengewinde und 3x G-Innengewinde, aus Messing (MS), für Pneumatikanwendungen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken