Ausgewählte Produkte, Marken und Tipps aus dem Sortiment Pneumatische Antriebe.
Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
Zylinderstück ZBH aus Stahl, passend für Kombinationsschnittstellen bei Antrieben und Achsen.
Festo | Balgantriebe, Membranantriebe
Der Faltenbalgzylinder EB ist mit einem oder 2-Faltenbälge erhältlich. Diese Serie kann in besonders rauen Umgebungen und unter Wasser eingesetzt werden.
Festo | Antriebe mit Führungen
Doppelwirkender Antrieb, Mini-Schlitten DGSL in den Baugrößen von 4 bis 25 mm, mit vielfältigen Adaptionsmöglichkeiten, wahlweise mit 5 Dämpfungsarten erhältlich.
Finden Sie alle Kataloge und Info-Broschüren an einem Ort
Zum Download-CenterSpezialzylinder gewinnen verstärkt an Bedeutung. Führungen und Halterungen können direkt am Zylindergehäuse angebaut werden. Dadurch haben sie einen kleineren Einbauraum und eine verringerte Masse. Haberkorn bietet ein großes Sortiment.
PPS ist ein Zylinder, der sich selbst einstellt. So erhalten Sie immer die optimale Dämpfungseinstellung, eine deutlich schnellere Inbetriebnahme und eine Manipuliersicherheit. Wir beraten Sie gerne.
Der Kolbenschwenkantrieb DRRD punktet mit seiner Robustheit und Stabilität. Er ist sehr schnell und hat eine hohe Wiederholungsgenauigkeit, die selbst nach der Montage kein Nachjustieren erforderlich macht.
Kraftvoll, wirtschaftlich und langlebig. Der DSBG kommt dort um Einsatz, wo Kraft und Ausdauer gefragt sind. Das neuartige P-Element absorbiert Lärm und Vibrationen unterstützt die PPV wirkungsvoll.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!