Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
Kupplungsstück KSZ für Zylinder mit verdrehgesicherter Kolbenstange mit Außengewinde. Mit diesen Kupplungsstücken kann ein Zylinder, zum Ausgleich von Radialabweichungen mit dem zu bewegenden Bauteil, lagestabil verbunden werden.
Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
Kupplungsstück KSG zum Verbinden des Kolbenstangenendes von Zylindern aller Art mit den zu bewegenden Maschinenteilen. Gleicht Radialabweichungen bis ±1 mm aus.
Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
Flexo-Kupplung FK dient zur Verbindung des Kolbenstangenendes von Zylindern aller Art mit den zu bewegenden Maschinenteilen. Erlaubt einen Ausgleich von Radial- und Winkelabweichungen (Fluchtungsfehler).
Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
Säure- und korrosionsbeständige Flexo-Kupplung FK aus Edelstahl, dient zur Verbindung des Kolbenstangenendes von Zylindern aller Art mit den zu bewegenden Maschinenteilen. Erlaubt einen Ausgleich von Radial- und Winkelabweichungen (Fluchtungsfehler).
Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
Der Adapter AD eignet sich für die Saugnapf-Befestigung bei Kolbenstangenaufsätzen mit hohler Kolbenstange, speziell mit hohler durchgehender Kolbenstange.
Zylinderanbauteile und Zubehör
Spannfinger CLR passend für Linear-Schwenkspanner CLR.
Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
Der Mitnehmer DARD-S hat die gleiche Schnittstelle wie der Mitnehmer FKP beim Linearantrieb DGP. In servopneumatischen Systemen wird der Mitnehmer DARD-M verwendet.
Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
Mitnehmer FKC aus Stahl, passend für den Linearantrieb DGC-G. Ungenauigkeiten bei der Montage vom Linearantrieb und der externen Führung werden durch den Mitnehmer ausgelgichen.
Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
Der Mitnehmer FKG vermeidet Kippmomente am Läufer von Linearantrieben der Serie DGO und gleicht Fluchtungsfehler parallelgeführter Lasten aus.
Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
Die Spannplatte EV-DP passend für runde und quaderförmige Spannmodule der Serie EV, schützt die Membran vor äußeren Beschädigungen. Die Spannplatte ist in die Membran des Spannmoduls einknöpfbar.
Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
Wellenzapfen DARF-Q11 passend für den Schwenkantrieb der Serie DRRD. Die Schnittstelle entspricht der vom Schwenkantrieb DRQD.
Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
Der Aufsteckflansch DARF-Q12 wird für die Befestigung von Anbauteilen auf dem Schwenkantrieb DRVS verwendet.
Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
Führungseinheit FENG, wahlweise mit Gleitführung oder Kugelumlaufführung, basierend auf ISO 15552, zur Verdrehsicherung von Normzylindern bei hohen Momenten.
Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
Der Befestigungsbausatz DAVM-MW-V1 wird für die seitliche Ventilmontage direkt am Schwenkantrieb DSBC verwendet. Das Lochbild am Winkel ermöglicht den Anbau von Magnetventilen.
Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
Befestigungsbausatz ZVB, passend für Zylinder-Ventil-Kombinationen.
Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
Das Rundmaterial wird mittels Federkraft von der Feststellpatrone KP in jeder beliebigen Position festgehalten. Die Einbaulage von der Feststellpatrone ist beliebig, jedoch ist sie nicht zum Positionieren geeignet.
Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
Einbaufertige Kombination aus Feststellpatrone KP und Gehäuse, ohne Zertifizierung.
Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
Die Feststelleinheit (Enlagenverriegelung) DADL-EL wird als mechanische Verriegelung der Endlagen im Schwenkantrieb DRRD eingesetzt. Ungewollte Bewegungen im drucklosen Zustand werden verhindert.
Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
Das Klemmelement DADL-EC fixiert zusammen mit der Feststelleinheit den Schwenkantrieb DRRD in einer Zwischenposition bei ausgefahrenem Zylinder.
Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
Der Freilauf FLSM/FLSR ermöglicht die getaktete Bewegung des Schwenkantriebs DSM in eine Richtung. Rechts (im Uhrzeigersinn), links (gegen den Uhrzreigersinn). Die Gegenrichtung wird jeweils gesperrt.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!