Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
Anschlagplatte zur variablen Hubeinstellung, passend für Linearantrieb SLM mit Kugelumlaufführung und Positionserkennung für Näherungsschalter.
Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
Befestigungsbausatz SMBR, aus Aluminium, zur Montage von Näherungsschaltern aus der Serie SME-8 und SMT-8.
Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
Befestigungsbausatz SMB geeignet zur Montage von Näherungsschaltern SMEO, SMPO, SMTO an Zylindern mit Befestigungsstange, DUO-Profil oder Klemmschiene.
Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
Korrosionsbeständiger Bausatz, passend für Rundzylinder CRDSNU, CRDSW und CRDG.
Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
Korrosionsbeständiger Befestigungsbausatz zur Befestigung von Zylinderschaltern in Rundzylinder CRDNG und CRDNGS.
Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
Von oben in die Nut einsetzbarer Befestigungsbausatz SAMH-S-N8, als Manipulationsschutz nach EN ISO 13849-2 für Näherungsschalter.
Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
Von oben in die T-Nut einsetzbare Abdeckung aus Polyamid (PA), für Befestigungsbausatz SAMH-S-N8.
Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
Befestigungsbausatz WSR geeignet für die Montage von induktiven Näherungsscahaltern SIEN-M5 und SIEN-M8 an Schwenkantrieben der Serie DSR.
Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
Die Sensorleiste wird für die Montage vom Näherungsschalter am Balggreifer DHEB benötigt.
Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
Kurzer Sensorhalter für die Montage vom Näherungsschalter SIEN-M8B.
Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
Sensorhalter für Näherungsschalter SME/SMT-8M, für Bauform Zuganker.
Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
Frontafeleinbausatz SAMH-FH-F als Zubehör für Durchflusssensoren SFAH.
Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
Die Befestigung SMBZ aus Aluminium eignet sich für Näherungsschalter mit Bauform Nut 8 an Zylinder mit Zuganker.
Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
Der Sensorhalter SL-DSM ist für die Zylinderschalter SME-/SMT an Schwenkantrieb DSM-63/-B, oder für induktive Näherungsschalter SIEN-M 5 oder M 8 geeignet.
Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
Die Gabelköpfe SG mit Innengewinde basierend auf Norm ISO 8140 bzw. DIN 71752 werden am vorderen Kolbenstangengewinde befestigt und lassen eine Schwenkbewegung des Zylinders in einer Ebene zu.
Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
Die korrosions- und säurebeständigen Gabelköpfe CRSG-M mit Innengewinde basierend auf Norm ISO 8140 bzw. DIN 71752 werden am vorderen Kolbenstangengewinde befestigt und lassen eine Schwenkbewegung des Zylinders in einer Ebene zu.
Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
Der Gabelkopf mit Außengewinde dient in Verbindung mit dem Gelenkkopf SGS zur sphärischen, schwenkbaren Befestigung von Zylindern.
Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
Der Gelenkkopf mit Seckskantmutter SGS, basierend auf der Norm ISO 12240-4 und DIN ISO 8139 wird zur sphärischen, schwenkbaren kolbenseitigen Befestigung von Zylindern verwendet.
Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
Korrosions- und säurebeständiger Gelenkkopf CRSGS aus Edelstahl, mit Sechskantmutter, passend für sphärisch schwenkbare Zylinderbefestigungen (kolbenstangenseitig). Entsprechend ISO 12240-4 Maßreihe K.
Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
Kupplungsstück KSZ für Zylinder mit verdrehgesicherter Kolbenstange mit Außengewinde. Mit diesen Kupplungsstücken kann ein Zylinder, zum Ausgleich von Radialabweichungen mit dem zu bewegenden Bauteil, lagestabil verbunden werden.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!