Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
Leistungsfähiges Automatisierungs- und Steuerungssystem, das mit Einzelmodulen zu einem System aufgebaut werden kann. Je nach Variante wird die SoftMotion Software unterstützt mit der sich einfache und komplexe Anwendungen der Bewegungssteuerung programmieren lassen. Die Ansteuer...
Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
Leistungsfähiges Automatisierungs- und Steuerungssystem, das mit Einzelmodulen zu einem System aufgebaut werden kann. Je nach Variante wird die SoftMotion Software unterstützt mit der sich einfache und komplexe Anwendungen der Bewegungssteuerung programmieren lassen. Die Ansteuer...
Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
Leistungsfähiges Automatisierungs- und Steuerungssystem, das mit Einzelmodulen zu einem System aufgebaut werden kann. Je nach Variante wird die SoftMotion Software unterstützt mit der sich einfache und komplexe Anwendungen der Bewegungssteuerung programmieren lassen. Die Ansteuer...
Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
Leistungsfähiges Automatisierungs- und Steuerungssystem, das mit Einzelmodulen zu einem System aufgebaut werden kann. Je nach Variante wird die SoftMotion Software unterstützt mit der sich einfache und komplexe Anwendungen der Bewegungssteuerung programmieren lassen. Die Ansteuer...
Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
Die Steuerung steuert den Betrieb des Automatisierungssystems CPX-E an PROFINET oder als autarke Einheit. Die Programmierung und Prozessvisualisierung erfolgen über die Betriebsoberfläche CODESYS V3.
Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
Die Steuerung steuert den Betrieb des Automatisierungssystems CPX-E an PROFINET oder als autarke Einheit. Die Programmierung und Prozessvisualisierung erfolgen über die Betriebsoberfläche CODESYS V3 mit SoftMotion.
Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
Analoges Eingangsmodul CPX-E-4AI-U-I mit 4 Eingängen ermöglicht die Erfassung von analogen Eingangssignalen wie Strom oder Spannung.
Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
Analoges Ausgangsmodul CPX-E-4AO-U-I wandelt den von der Steuerung vorgegeben Wert (15-Bit-Wert mit Vorzeichen) um und überträgt ihn als analogen Strom- oder Spannungswert an einen angeschlossenen Aktor.
Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
Digitales Eingangsmodul CPX-E-16DI ermöglicht den Anschluss von elektrischen Verbrauchern gemäß IEC 1131-2 Typ 0,5 (Ventile, Schütze oder Anzeigeelemente) mit einer Betriebsspannung von 24 V DC.
Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
Digitales Ausgangsmodul CPX-E-8DO ermöglicht den Anschluss von elektrischen Verbrauchern gemäß IEC 1131-2 Typ 0,5 (Ventile, Schütze oder Anzeigeelemente) mit einer Betriebsspannung von 24 V DC.
Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
Digitales Ein-/Ausgangsmodul CPX-AP-I-4DI4DO-M12-5P mit elektrischem Anschluss, Eingang 2x Dose, 5-polig M 12 x 1 und Ausgang 2x Dose, 5-polig M 12 x 1.
Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
Digitales Ein-/Ausgangsmodul CPX-AP-I-4DI4DO-M8-3P mit elektrischem Anschluss, Eingang 4x Dose, 3-polig M 8 x 1 und Ausgang 4x Dose, 3-polig M 8 x 1.
Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
Digitales Eingangsmodul CPX-AP-I-8DI-M8-3P mit elektrischem Anschluss, Eingang 8x Dose, 3-polig M 8 x 1.
Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
Digitales Eingangsmodul CPX-AP-I-8DI-M12-5P mit elektrischem Anschluss, Eingang 4x Dose, 5-polig M 12 x 1.
Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
IO-Link Master CPX-AP-I-4IOL-M12 mit 4 IO-Link Anschlüsse, LED-Anzeige, Master V 1.1 und elektrischem Anschluss M 12 x 1 5-polig.
Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
EtherCAT Interface CPX-AP-I-EC-M12.
Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
EtherNet/IP Interface CPX-AP-I-EP-M12.
Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
IO-Link Mastermodul CPX-E-4IOL l erstellt die Verbindung zu Modulen mit IO-Link Schnittstelle (Device). Die E/A-Daten der angeschlossenen Devices werden an das angeschlossene CPX-E Busmodul und somit über Feldbus an die übergeordnete Steuerung übertragen.
Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
Zylinderschraube nach DIN-Norm.
Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
Verschlussschraube NPQR-BK mit Innensechskant und G-Gewinde mit Dichtring.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!