Menu

Anschlagbausatz DAPD-ES-Q12, Festo

von Festo   |   mehr Zylinderanbauteile und Zubehör

Drucken
Der Anschlagbausatz wird zum Einstellen (über das Gewinde) des Schwenkwinkels am Schwenkantrieb DRVS benötigt.
Vorteile/Ausführungen
  • mit elastischen Dämpfungselementen zur Geräuschdämpfung

Anwendungen/Hinweise
  • Für eine gleichmäßige Schwenkbewegung wird empfohlen, die Anschläge symmetrisch zur Mittelstellung zu positionieren.

Technische Daten
  • Baugröße
12–40 mm
  • Schwenkwinkel
0°–190°
0°–270°
  • Temperaturbereich
0 bis +60°

Material
  • Scheibe aus Aluminium, eloxiert
  • Hebel, Anschlag bis 12 mm aus Berylliumbronze vernickelt
  • Anschlag ab 16 mm aus Stahl, rostfrei

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken