Menu

Stoßdämpferhalter KYE, Festo

von Festo   |   mehr Zylinderanbauteile und Zubehör

Drucken
Stoßdämpferhalter KYE hält den Stoßdämpfer YSRW und den Notpuffer NPE.
Anwendungen/Hinweise
  • nicht kompatibel mit den Varianten GP und GQ bzw. GK-C und GV-C und 1H…-PN, 2H-PN

Technische Daten
  • Baugröße
50–185 mm

Material
  • Gehäuse aus Aluminium-Knetlegierung

Downloads

Für Sie interessant

Zahnriemenachse EGC-TB-KF, Baugröße 70 mm, Festo | Elektrische Achsen
angesehen
Gekauft
Zahnriemenachse EGC-TB-KF, Baugröße 70 mm, Festo

Festo Zubehör

Präzise und belastbare Zahnriemenachse, mit geschlossenem Profil, Kugelumlaufführung, Standard-Schlitten und Zahnriemen aus Chloropren-Kautschuk. Das groß dimensionierte Profil mit dem optimierten Querschnitt ermöglicht maximale Steifigkeit und Belastbarkeit der Zahnriemenachse.

Schalthebel KTH, Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Schalthebel KTH, Festo

Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör

Der Schalthebel KTH wird zur Abfrage der Kolbenstangen-Position über externe Näherungsschalter im Gelenkzylinder DW verwendet.

Stoßdämpfer DG-YSR, Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Stoßdämpfer DG-YSR, Festo

Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör

Stoßdämpfer in geschützter Ausführung.

Anschlagbausatz KSM, Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Anschlagbausatz KSM, Festo

Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör

Der Anschlagbausatz mit Anschlaghebel, passt auf den Schwenkantrieb DSM. Der Schwenkwinkel ist bis zur Mitte stufenlos einstellbar, und verfügt über eine Endlagenfeinjustierung.

Anschlag KYC, Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Anschlag KYC, Festo

Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör

Anschlag KYC passend für den Linearantrieb der Serien DGC und DGCI.

Anschlagbegrenzung YSRA, Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Anschlagbegrenzung YSRA, Festo

Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör

Die Anschlagbegrenzung wird als Hubbegrenzung für den Stoßdämpfer YSRA-C eingesetzt.

Stoßdämpferhalter KYP, Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Stoßdämpferhalter KYP, Festo

Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör

Stoßdämpferhalter KYP, aus Aluminium, passend für Linearantriebe.

Stoßdämpferhalter DAPD-DGC KF/GF, Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Stoßdämpferhalter DAPD-DGC KF/GF, Festo

Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör

Stoßdämpferhalter DAPD-DGC passend für die Linearantriebe der Serien DGC und DGCI, wahlweise mit Gleitführung (GF) oder Kugelumlaufführung (KF).

Stoßdämpferhalter DAPD-ES-G6, Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Stoßdämpferhalter DAPD-ES-G6, Festo

Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör

Der Stoßdämpferhalter DAPD-ES befestigt den Stoßdämpfer im Mini-Schlitten DGSL und wird zur Positionierung und Dämpfung in einer Zwischenposition benötigt.

Anschlagbausatz DAPD-ES-Q12, Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Anschlagbausatz DAPD-ES-Q12, Festo

Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör

Der Anschlagbausatz DADP-ES wird zum Einstellen (über das Gewinde) des Schwenkwinkels am Schwenkantrieb DRVS benötigt.

Adapterbausatz DADP-AK, Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Adapterbausatz DADP-AK, Festo

Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör

Der Adapterbausatz DAPD-AK wird zum Befestigen des Befestigungsbausatzes WSM an den Anschlagbausatz KSM benötigt.

Kipphebelfunktionsbausatz DAPD-TU-F3, Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Kipphebelfunktionsbausatz DAPD-TU-F3, Festo

Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör

Kipphebelfunktionsbausatz DAPD passend für Stopperzylinder DFST-G2.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken