Menu

Flexo-Kupplung CRFK, Festo

von Festo   |   mehr Zylinderanbauteile und Zubehör

Drucken
Säure- und korrosionsbeständige Flexo-Kupplung aus Edelstahl, dient zur Verbindung des Kolbenstangenendes von Zylindern aller Art mit den zu bewegenden Maschinenteilen. Erlaubt einen Ausgleich von Radial- und Winkelabweichungen (Fluchtungsfehler).
Vorteile/Ausführungen
  • Kupfer- und PTFE-frei
  • RoHS-konform

Technische Daten
  • Kolbenstangengewinde außen
M 10 x 1,25–M 20 x 1,5

Material
  • Gehäuse, Gewindebolzen, Mutter aus hochlegiertem Stahl, rostfrei
  • Kappe aus EPDM
  • Korrosionsbeständigkeitsklasse 4 (besonders starke Korrosionsbeanspruchung)

Lieferumfang
  • 1 Flexo-Kupplung

Downloads

Für Sie interessant

Normzylinder CRDSNU, Dämpfung PPS, Kolbendurchmesser 32 mm, Festo | Kolbenstangenzylinder
angesehen
Gekauft
Normzylinder CRDSNU, Dämpfung PPS, Kolbendurchmesser 32 mm, Festo

Festo Zubehör von

Doppeltwirkender Normzylinder aus Edelstahl, basierend auf der Norm ISO 6432, mit einer beidseitig selbsteinstellenden Endlagendämpfung. Der Zylinder ist mit einem Lagerdeckel ohne Befestigungsgewinde und einem Abstreifer der eine erhöhte chemische Beständigkeit aufweist und PUR-...

Normzylinder CRDSNU, Dämpfung PPS, Kolbendurchmesser 25 mm, Festo | Kolbenstangenzylinder
angesehen
Gekauft
Normzylinder CRDSNU, Dämpfung PPS, Kolbendurchmesser 25 mm, Festo

Festo Zubehör von

Doppeltwirkender Normzylinder aus Edelstahl, basierend auf der Norm ISO 6432, mit einer beidseitig selbsteinstellenden Endlagendämpfung. Der Zylinder ist mit einem Lagerdeckel ohne Befestigungsgewinde und einem Abstreifer der eine erhöhte chemische Beständigkeit aufweist und PUR-...

Normzylinder DSBF, Clean Design, AG, Dämpfung PPSA, Kolbendurchmesser 100 mm, Festo | Kolbenstangenzylinder
angesehen
Gekauft
Normzylinder DSBF, Clean Design, AG, Dämpfung PPSA, Kolbendurchmesser 100 mm, Festo

Festo Zubehör von

Doppeltwirkender Normzylinder mit Clean-Design (keine Ecken und Vertiefungen) der Baureihe DSBF, mit Außengewinde, pneumatischer, beidseitig selbsteinstellender Dämpfung (PPS), Positionserkennung für Näherungsschalter, und einer Befestigungsschiene für Sensoren, basierend auf der...

Normzylinder DSBF, Clean Design, AG, Dämpfung PPSA, Kolbendurchmesser 80 mm, Festo | Kolbenstangenzylinder
angesehen
Gekauft
Normzylinder DSBF, Clean Design, AG, Dämpfung PPSA, Kolbendurchmesser 80 mm, Festo

Festo Zubehör von

Doppeltwirkender Normzylinder mit Clean-Design (keine Ecken und Vertiefungen) der Baureihe DSBF, mit Außengewinde, pneumatischer, beidseitig selbsteinstellender Dämpfung (PPS), Positionserkennung für Näherungsschalter, und einer Befestigungsschiene für Sensoren, basierend auf der...

Normzylinder DSBF, Clean Design, AG, Dämpfung PPSA, Kolbendurchmesser 63 mm, Festo | Kolbenstangenzylinder
angesehen
Gekauft
Normzylinder DSBF, Clean Design, AG, Dämpfung PPSA, Kolbendurchmesser 63 mm, Festo

Festo Zubehör von

Doppeltwirkender Normzylinder mit Clean-Design (keine Ecken und Vertiefungen) der Baureihe DSBF, mit Außengewinde, pneumatischer, beidseitig selbsteinstellender Dämpfung (PPS), Positionserkennung für Näherungsschalter, und einer Befestigungsschiene für Sensoren, basierend auf der...

Normzylinder DSBF, Clean Design, AG, Dämpfung PPSA, Kolbendurchmesser 50 mm, Festo | Kolbenstangenzylinder
angesehen
Gekauft
Normzylinder DSBF, Clean Design, AG, Dämpfung PPSA, Kolbendurchmesser 50 mm, Festo

Festo Zubehör von

Doppeltwirkender Normzylinder mit Clean-Design (keine Ecken und Vertiefungen) der Baureihe DSBF, mit Außengewinde, pneumatischer, beidseitig selbsteinstellender Dämpfung (PPS), Positionserkennung für Näherungsschalter, und einer Befestigungsschiene für Sensoren, basierend auf der...

Normzylinder DSBF, Clean Design, AG, Dämpfung PPSA, Kolbendurchmesser 40 mm, Festo | Kolbenstangenzylinder
angesehen
Gekauft
Normzylinder DSBF, Clean Design, AG, Dämpfung PPSA, Kolbendurchmesser 40 mm, Festo

Festo Zubehör von

Doppeltwirkender Normzylinder mit Clean-Design (keine Ecken und Vertiefungen) der Baureihe DSBF, mit Außengewinde, pneumatischer, beidseitig selbsteinstellender Dämpfung (PPS), Positionserkennung für Näherungsschalter, und einer Befestigungsschiene für Sensoren, basierend auf der...

Normzylinder DSBF, Clean Design, AG, Dämpfung PPVA, Kolbendurchmesser 100 mm, Festo | Kolbenstangenzylinder
angesehen
Gekauft
Normzylinder DSBF, Clean Design, AG, Dämpfung PPVA, Kolbendurchmesser 100 mm, Festo

Festo Zubehör von

Doppeltwirkender Normzylinder mit Clean-Design (keine Ecken und Vertiefungen) der Baureihe DSBF, mit Außengewinde, pneumatischer, beidseitig einstellbarer Dämpfung (PPV), Positionserkennung für Näherungsschalter, und einer Befestigungsschiene für Sensoren, basierend auf der Norm

Normzylinder DSBF, Clean Design, AG, Dämpfung PPVA, Kolbendurchmesser 80 mm, Festo | Kolbenstangenzylinder
angesehen
Gekauft
Normzylinder DSBF, Clean Design, AG, Dämpfung PPVA, Kolbendurchmesser 80 mm, Festo

Festo Zubehör von

Doppeltwirkender Normzylinder mit Clean-Design (keine Ecken und Vertiefungen) der Baureihe DSBF, mit Außengewinde, pneumatischer, beidseitig einstellbarer Dämpfung (PPV), Positionserkennung für Näherungsschalter, und einer Befestigungsschiene für Sensoren, basierend auf der Norm

Normzylinder DSBF, Clean Design, AG, Dämpfung PPVA, Kolbendurchmesser 63 mm, Festo | Kolbenstangenzylinder
angesehen
Gekauft
Normzylinder DSBF, Clean Design, AG, Dämpfung PPVA, Kolbendurchmesser 63 mm, Festo

Festo Zubehör von

Doppeltwirkender Normzylinder mit Clean-Design (keine Ecken und Vertiefungen) der Baureihe DSBF, mit Außengewinde, pneumatischer, beidseitig einstellbarer Dämpfung (PPV), Positionserkennung für Näherungsschalter, und einer Befestigungsschiene für Sensoren, basierend auf der Norm

Normzylinder DSBF, Clean Design, AG, Dämpfung PPVA, Kolbendurchmesser 50 mm, Festo | Kolbenstangenzylinder
angesehen
Gekauft
Normzylinder DSBF, Clean Design, AG, Dämpfung PPVA, Kolbendurchmesser 50 mm, Festo

Festo Zubehör von

Doppeltwirkender Normzylinder mit Clean-Design (keine Ecken und Vertiefungen) der Baureihe DSBF, mit Außengewinde, pneumatischer, beidseitig einstellbarer Dämpfung (PPV), Positionserkennung für Näherungsschalter, und einer Befestigungsschiene für Sensoren, basierend auf der Norm

Normzylinder DSBF, Clean Design, AG, Dämpfung PPVA, Kolbendurchmesser 40 mm, Festo | Kolbenstangenzylinder
angesehen
Gekauft
Normzylinder DSBF, Clean Design, AG, Dämpfung PPVA, Kolbendurchmesser 40 mm, Festo

Festo Zubehör von

Doppeltwirkender Normzylinder mit Clean-Design (keine Ecken und Vertiefungen) der Baureihe DSBF, mit Außengewinde, pneumatischer, beidseitig einstellbarer Dämpfung (PPV), Positionserkennung für Näherungsschalter, und einer Befestigungsschiene für Sensoren, basierend auf der Norm

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken