Menu

Nutenstein ABAN, Festo

von Festo   |   mehr Zylinderanbauteile und Zubehör

Drucken
Nutenstein ABAN für T-Nut, Gewinde M 4, aus hochlegiertem Stahl, passend für Linearantriebe DGC-K oder Normzylinder DSBC.
Vorteile/Ausführungen
  • RoHS-konform

Anwendungen/Hinweise
  • ABAN-1M4-5 passend für Linearantrieb DGC-K
  • ABAN-8-1M4-5-P2 und ABAN-8-1M4-5-P100 passend für Normzylinder DSBC

Technische Daten
  • Gewinde
M 4

Material
  • Nutenstein aus hochlegiertem Stahl
  • Korrosionsbeständigkeitsklasse 2 (mäßige Korrosionsbeanspruchung)

Downloads

Für Sie interessant

Elektrische Achsen
Zubehör von
Zahnriemenachse ELGR-TB, Baugröße 35 mm, Festo | Elektrische Achsen
angesehen
Gekauft
Zahnriemenachse ELGR-TB, Baugröße 35 mm, Festo

Festo Zubehör von

Zahnriemenachse ELGR mit Standard-Schlittenausführung und Bedienungsanleitung für mittlere Belastungen.

Linearantriebe DGPL, metrisch, PPV, Kolbendurchmesser 25 mm, Festo | Kolbenstangenlose Zylinder
angesehen
Gekauft
Linearantriebe DGPL, metrisch, PPV, Kolbendurchmesser 25 mm, Festo

Festo Zubehör von

Funktionsoptimierter Linearantrieb DGPL mit Schlitten, Kugelumlaufführung, Näherungsschalter für Positionserkennung, kolbenstangenlos, mit formschlüssiger Verbindung zwischen Kolben und Mitnehmer und beidseitig einstellbarer Endlagendämpfung.

Montagebausatz DARQ-K-F, Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Montagebausatz DARQ-K-F, Festo

Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör

Montagebausatz DARQ-K-F zur Verbindung von Antrieb und Armatur, bestehend aus Kupplung, Montagebrücke, Scheibe und Schrauben.

Anschlussbausatz DADG-AK-G, Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Anschlussbausatz DADG-AK-G, Festo

Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör

Adapterbausatz zur Befestigung des Drehverteilers auf dem Rundschalttisch.

Montagebrücke DARQ-K-P-A, Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Montagebrücke DARQ-K-P-A, Festo

Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör

Montagebrücke für Montage des Stellungsreglers CMSX auf Normantriebe gemäß VDI/VDE 3845.

Montagebrücke DARQ-K-X, Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Montagebrücke DARQ-K-X, Festo

Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör

Montagebrücke für Montage von Sensorboxen auf Normantriebe gemäß VDI/VDE 3845.

Reduzierhülse DARQ-R-A-S, Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Reduzierhülse DARQ-R-A-S, Festo

Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör

Reduzierhülse DARQ-R-A-S für die Adaption der Schwenkantriebswelle an die Armatur.

Verschlussschraube DAMD-P-M-R1, Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Verschlussschraube DAMD-P-M-R1, Festo

Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör

Verschlussschraube DAMD-R1, mit Dichtring, passend für Kompaktzylinder CDC, Führungszylinder DGRF, Clean Design und auch für Elektrozylinder ESBF.

Verschlussschraube DAMD-PS-M-R1, Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Verschlussschraube DAMD-PS-M-R1, Festo

Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör

Verschlussschraube DAMD-PS-M-R1, ATEX-tauglich, passend für Normzylinder DSBF-C, ISO 15552, Clean Design.

Montagebausatz DAMD-F5-S, Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Montagebausatz DAMD-F5-S, Festo

Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör

Montagebausatz zur Direktbefestigung von verschiedenen Antrieben.

Lagerbolzen GBS, Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Lagerbolzen GBS, Festo

Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör

Lagerbolzen GBS für Schwenkbefestigung von entsprechend ausgelegten Antrieben, wie die Zylinder ESW, DSW und DSEU.

Fußbefestigung CRHNC, Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Fußbefestigung CRHNC, Festo

Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör

Fußbefestigung CRHNC mit Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 4 nach Festo Norm FN 940070.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken