Menu

Schwenkflansch SNGB, Festo

von Festo   |   mehr Zylinderanbauteile und Zubehör

Drucken
Schwenkflansch SNGB zu passendem Lagerbock LN, LSN in Stahlausführung, basierend auf Norm ISO 15552.
Vorteile/Ausführungen
  • Kupfer- und PTFE-frei
  • RoHS konform

Technische Daten
  • Temperaturbereich
–40 °C bis +90 °C

Material
  • Befestigung Ø 160 mm aus Aluminium-Druckguss
  • Befestigung Ø 200 mm aus Stahl, verzinkt
  • Befestigung Ø 250/320 mm aus Kugelgraphitguss
  • Bolzen, Scheiben, Schrauben aus Stahl, verzinkt
  • Hülse aus Stahl
  • Lager aus Kunststoff
  • Sicherung aus Federstahl, verzinkt

Downloads

Für Sie interessant

Normzylinder DSBG, AG, Dämpfung PPV-A-N3, Kolbendurchmesser 160 mm, Festo | Kolbenstangenzylinder
angesehen
Gekauft
Normzylinder DSBG, AG, Dämpfung PPV-A-N3, Kolbendurchmesser 160 mm, Festo

Festo Zubehör von

Doppeltwirkender Zylinder DSBG mit Außengewinde, 3 wählbaren Dämpfungsarten und berührungsloser Positionserkennung für Näherungsschalter. Entspricht ISO 15552. Besonderes Merkmal ist die robuste Zugstangenausführung. Der Normzylinder entspricht der Norm ISO 15552.

Normzylinder DSBG, AG, Dämpfung PPV-A-N3, Kolbendurchmesser 200 mm, Festo | Kolbenstangenzylinder
angesehen
Gekauft
Normzylinder DSBG, AG, Dämpfung PPV-A-N3, Kolbendurchmesser 200 mm, Festo

Festo Zubehör von

Doppeltwirkender Zylinder DSBG mit Außengewinde, 3 wählbaren Dämpfungsarten und berührungsloser Positionserkennung für Näherungsschalter. Entspricht ISO 15552. Besonderes Merkmal ist die robuste Zugstangenausführung. Der Normzylinder entspricht der Norm ISO 15552.

Normzylinder DSBG, AG, Dämpfung P-N3, Kolbendurchmesser 160 mm, Festo | Kolbenstangenzylinder
angesehen
Gekauft
Normzylinder DSBG, AG, Dämpfung P-N3, Kolbendurchmesser 160 mm, Festo

Festo Zubehör von

Doppeltwirkender Zylinder DSBG mit Außengewinde, 3 wählbaren Dämpfungsarten ohne Positionserkennung. Entspricht ISO 15552. Besonderes Merkmal ist die robuste Zugstangenausführung. Der Normzylinder entspricht der Norm ISO 15552.

Montagebausatz DARQ-K-F, Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Montagebausatz DARQ-K-F, Festo

Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör

Montagebausatz DARQ-K-F zur Verbindung von Antrieb und Armatur, bestehend aus Kupplung, Montagebrücke, Scheibe und Schrauben.

Anschlussbausatz DADG-AK-G, Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Anschlussbausatz DADG-AK-G, Festo

Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör

Adapterbausatz zur Befestigung des Drehverteilers auf dem Rundschalttisch.

Montagebrücke DARQ-K-P-A, Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Montagebrücke DARQ-K-P-A, Festo

Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör

Montagebrücke für Montage des Stellungsreglers CMSX auf Normantriebe gemäß VDI/VDE 3845.

Montagebrücke DARQ-K-X, Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Montagebrücke DARQ-K-X, Festo

Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör

Montagebrücke für Montage von Sensorboxen auf Normantriebe gemäß VDI/VDE 3845.

Reduzierhülse DARQ-R-A-S, Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Reduzierhülse DARQ-R-A-S, Festo

Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör

Reduzierhülse DARQ-R-A-S für die Adaption der Schwenkantriebswelle an die Armatur.

Verschlussschraube DAMD-P-M-R1, Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Verschlussschraube DAMD-P-M-R1, Festo

Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör

Verschlussschraube DAMD-R1, mit Dichtring, passend für Kompaktzylinder CDC, Führungszylinder DGRF, Clean Design und auch für Elektrozylinder ESBF.

Verschlussschraube DAMD-PS-M-R1, Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Verschlussschraube DAMD-PS-M-R1, Festo

Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör

Verschlussschraube DAMD-PS-M-R1, ATEX-tauglich, passend für Normzylinder DSBF-C, ISO 15552, Clean Design.

Montagebausatz DAMD-F5-S, Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Montagebausatz DAMD-F5-S, Festo

Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör

Montagebausatz zur Direktbefestigung von verschiedenen Antrieben.

Lagerbolzen GBS, Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Lagerbolzen GBS, Festo

Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör

Lagerbolzen GBS für Schwenkbefestigung von entsprechend ausgelegten Antrieben, wie die Zylinder ESW, DSW und DSEU.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken