Menu

Schwenkflansch CRSNCS, Festo

von Festo   |   mehr Zylinderanbauteile und Zubehör

Drucken
Schwenkflansch CRSNCS als Zubehör für Normzylinder DSBC, für besonders starke Korrosionsbeanspruchung und basierend auf der Norm ISO 15552.
Vorteile/Ausführungen
  • RoHS konform

  • Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 4 - besonders starke Korrosionsbeanspruchung
  • ISO 15552 (bisher auch VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)

Technische Daten
  • Temperaturbereich
–40 °C bis +150 °C

Material
  • Befestigung aus hochlegiertem Stahl, rostfrei
  • Gelenklager aus Edelstahl, PTFE
  • Schrauben aus hochlegiertem Stahl, rostfrei

Downloads

Für Sie interessant

Normzylinder DSBF, Clean Design, AG, Dämpfung PPVA, Kolbendurchmesser 80 mm, Festo | Kolbenstangenzylinder
angesehen
Gekauft
Normzylinder DSBF, Clean Design, AG, Dämpfung PPVA, Kolbendurchmesser 80 mm, Festo

Festo Zubehör von

Doppeltwirkender Normzylinder mit Clean-Design (keine Ecken und Vertiefungen) der Baureihe DSBF, mit Außengewinde, pneumatischer, beidseitig einstellbarer Dämpfung (PPV), Positionserkennung für Näherungsschalter, und einer Befestigungsschiene für Sensoren, basierend auf der Norm

Normzylinder DSBF, Clean Design, AG, Dämpfung PPVA, Kolbendurchmesser 40 mm, Festo | Kolbenstangenzylinder
angesehen
Gekauft
Normzylinder DSBF, Clean Design, AG, Dämpfung PPVA, Kolbendurchmesser 40 mm, Festo

Festo Zubehör von

Doppeltwirkender Normzylinder mit Clean-Design (keine Ecken und Vertiefungen) der Baureihe DSBF, mit Außengewinde, pneumatischer, beidseitig einstellbarer Dämpfung (PPV), Positionserkennung für Näherungsschalter, und einer Befestigungsschiene für Sensoren, basierend auf der Norm

Normzylinder DSBF, Clean Design, AG, Dämpfung PPVA, Kolbendurchmesser 50 mm, Festo | Kolbenstangenzylinder
angesehen
Gekauft
Normzylinder DSBF, Clean Design, AG, Dämpfung PPVA, Kolbendurchmesser 50 mm, Festo

Festo Zubehör von

Doppeltwirkender Normzylinder mit Clean-Design (keine Ecken und Vertiefungen) der Baureihe DSBF, mit Außengewinde, pneumatischer, beidseitig einstellbarer Dämpfung (PPV), Positionserkennung für Näherungsschalter, und einer Befestigungsschiene für Sensoren, basierend auf der Norm

Normzylinder DSBF, Clean Design, AG, Dämpfung PPVA, Kolbendurchmesser 63 mm, Festo | Kolbenstangenzylinder
angesehen
Gekauft
Normzylinder DSBF, Clean Design, AG, Dämpfung PPVA, Kolbendurchmesser 63 mm, Festo

Festo Zubehör von

Doppeltwirkender Normzylinder mit Clean-Design (keine Ecken und Vertiefungen) der Baureihe DSBF, mit Außengewinde, pneumatischer, beidseitig einstellbarer Dämpfung (PPV), Positionserkennung für Näherungsschalter, und einer Befestigungsschiene für Sensoren, basierend auf der Norm

Normzylinder DSBF, Clean Design, AG, Dämpfung PPSA, Kolbendurchmesser 63 mm, Festo | Kolbenstangenzylinder
angesehen
Gekauft
Normzylinder DSBF, Clean Design, AG, Dämpfung PPSA, Kolbendurchmesser 63 mm, Festo

Festo Zubehör von

Doppeltwirkender Normzylinder mit Clean-Design (keine Ecken und Vertiefungen) der Baureihe DSBF, mit Außengewinde, pneumatischer, beidseitig selbsteinstellender Dämpfung (PPS), Positionserkennung für Näherungsschalter, und einer Befestigungsschiene für Sensoren, basierend auf der...

Normzylinder DSBF, Clean Design, AG, Dämpfung PPSA, Kolbendurchmesser 50 mm, Festo | Kolbenstangenzylinder
angesehen
Gekauft
Normzylinder DSBF, Clean Design, AG, Dämpfung PPSA, Kolbendurchmesser 50 mm, Festo

Festo Zubehör von

Doppeltwirkender Normzylinder mit Clean-Design (keine Ecken und Vertiefungen) der Baureihe DSBF, mit Außengewinde, pneumatischer, beidseitig selbsteinstellender Dämpfung (PPS), Positionserkennung für Näherungsschalter, und einer Befestigungsschiene für Sensoren, basierend auf der...

Normzylinder DSBF, Clean Design, AG, Dämpfung PPSA, Kolbendurchmesser 40 mm, Festo | Kolbenstangenzylinder
angesehen
Gekauft
Normzylinder DSBF, Clean Design, AG, Dämpfung PPSA, Kolbendurchmesser 40 mm, Festo

Festo Zubehör von

Doppeltwirkender Normzylinder mit Clean-Design (keine Ecken und Vertiefungen) der Baureihe DSBF, mit Außengewinde, pneumatischer, beidseitig selbsteinstellender Dämpfung (PPS), Positionserkennung für Näherungsschalter, und einer Befestigungsschiene für Sensoren, basierend auf der...

Normzylinder DSBF, Clean Design, AG, Dämpfung PPSA, Kolbendurchmesser 80 mm, Festo | Kolbenstangenzylinder
angesehen
Gekauft
Normzylinder DSBF, Clean Design, AG, Dämpfung PPSA, Kolbendurchmesser 80 mm, Festo

Festo Zubehör von

Doppeltwirkender Normzylinder mit Clean-Design (keine Ecken und Vertiefungen) der Baureihe DSBF, mit Außengewinde, pneumatischer, beidseitig selbsteinstellender Dämpfung (PPS), Positionserkennung für Näherungsschalter, und einer Befestigungsschiene für Sensoren, basierend auf der...

Normzylinder DSBF, Clean Design, AG, Dämpfung PPSA, Kolbendurchmesser 32 mm, Festo | Kolbenstangenzylinder
angesehen
Gekauft
Normzylinder DSBF, Clean Design, AG, Dämpfung PPSA, Kolbendurchmesser 32 mm, Festo

Festo Zubehör von

Doppeltwirkender Normzylinder mit Clean-Design (keine Ecken und Vertiefungen) der Baureihe DSBF, mit Außengewinde, pneumatischer, beidseitig selbsteinstellender Dämpfung (PPS), Positionserkennung für Näherungsschalter, und einer Befestigungsschiene für Sensoren, basierend auf der...

Normzylinder DSBF, Clean Design, AG, Dämpfung PPVA, Kolbendurchmesser 32 mm, Festo | Kolbenstangenzylinder
angesehen
Gekauft
Normzylinder DSBF, Clean Design, AG, Dämpfung PPVA, Kolbendurchmesser 32 mm, Festo

Festo Zubehör von

Doppeltwirkender Normzylinder mit Clean-Design (keine Ecken und Vertiefungen) der Baureihe DSBF, mit Außengewinde, pneumatischer, beidseitig einstellbarer Dämpfung (PPV), Positionserkennung für Näherungsschalter, und einer Befestigungsschiene für Sensoren, basierend auf der Norm

Montagebausatz DARQ-K-F, Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Montagebausatz DARQ-K-F, Festo

Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör

Montagebausatz DARQ-K-F zur Verbindung von Antrieb und Armatur, bestehend aus Kupplung, Montagebrücke, Scheibe und Schrauben.

Anschlussbausatz DADG-AK-G, Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Anschlussbausatz DADG-AK-G, Festo

Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör

Adapterbausatz zur Befestigung des Drehverteilers auf dem Rundschalttisch.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken