Menu

Schmierfett LUB-KB2, silikonfrei, Festo

von Festo   |   mehr Zylinderanbauteile und Zubehör

Drucken
Das silikonfreie Schmierfett LUB-KB2 von FESTO auf Basis von Mineralöl und Spezial-Calciumseife, kann aufgrund seiner NSF H2 Registrierung für die Schmierung von Labyrinthe und Industriearmaturen im Lebensmittelbereich, ohne Food Kontakt eingesetzt werden.
Einsatzbereich
  • Schmierung von Maschinen in der Lebensmittelindustrie, Wälzlagern, Nassbearbeitungsmaschinen,....

Vorteile/Ausführungen
  • hohe Medienbeständigkeit
  • reduziert Verschleiß
  • gute Alterungs- und Oxidationsbeständigkeit

Technische Daten
  • Temperaturbereich
–10 °C bis 140 °C
  • DN-Wert dm x n
500.000 mm/min
  • Grundviskosität bei +40 °C
220 mm²/s
  • Dichte bei +20 °C
ca. 0,96 g/cm³
  • Tropfpunkt
> 190 °C

Material
  • Basis Mineralöl und Spezial-Calciumseife
  • homogene Konsistenz

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken