Menu

Faltenbalgbausatz DADB-S1, Festo

von Festo   |   mehr Zylinderanbauteile und Zubehör

Drucken
Runder Faltenbalgbausatz DADB-S1 mit gefasster Abluft, passend für Rundzylinder der Serie DSNU, nach ISO 6432. Der Faltenbalg schützt die Kolbenstange, Dichtungen und Lager vom Zylinder vor flüssige und feste Medien. Durch den Einsatz von einem Faltenbalgbausatz wird vorzeitiger Verschleiß verhindert. Er kann nur in Verbindung mit einer verlängerten Kolbenstange (K8) eingesetzt werden.
Einsatzbereich
  • Druckluft

Anwendungen/Hinweise
  • Medienbeständigkeit
Staub, Späne, Öl, Fett, Benzin
  • Befestigungsart
mit Gewindestift
  • Einbaulage
beliebig

Technische Daten
  • Kolben-Ø
12–63 mm
  • Hubbereich
10–500 mm
  • Temperaturbereich
–10 °C bis +80 °C

Material
  • Faltenbalg
NBR
  • Anbindung, Zwischenstück, Endstück
Polyamid (PA)
  • O-Ring
NBR

Downloads

Für Sie interessant

Abdeckung DADS-AB-G6, Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Abdeckung DADS-AB-G6, Festo

Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör

Beliebig kürzbare Abdeckung, die die Verschmutzung durch Fremdteile die in die Führung gelangen können verhindert. Passend für Mini-Schlitten DGSL.

Faltenbalgbausatz DADB-V6, Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Faltenbalgbausatz DADB-V6, Festo

Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör

Runder Faltenbalgbausatz DADB-V6 mit gefasster Abluft, passend für Normzylinder der Serie DSBC, nach ISO 15552. Der Faltenbalg schützt die Kolbenstange, Dichtungen und Lager vom Zylinder vor flüssige und feste Medien. Durch den Einsatz von einem Faltenbalgbausatz wird vorzeitiger...

Pendelbetriebsbausatz DADM-TK, Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Pendelbetriebsbausatz DADM-TK, Festo

Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör

Der Pendelbetriebsbausatz wird am Rundschalttisch DHTG zum Umbau von einer einseitigen Bewegungsrichtung in eine Pendelbewegung verwendet.

Teilungsbausatz DADM-CK, Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Teilungsbausatz DADM-CK, Festo

Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör

Der Teilungsbausatz, passend für den Rundschalttisch DHGT, ermöglicht den Umbau von einer einseitigen Bewegungsrichtung in eine Pendelbewegung.

Zwischenpositionsmodul DADM-DGC, Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Zwischenpositionsmodul DADM-DGC, Festo

Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör

Das Zwischenpositionsmodul kann in beiden Richtungen verwendet werden. Bei Einsatz eines Zwischenpositionsmoduls ist zusätzlich ein Stoßdämpferhalter DADP-DGC und ein Anschlag KYC notwendig.

Zwischenpositionsmodul DADM-EP-G6, Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Zwischenpositionsmodul DADM-EP-G6, Festo

Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör

In Verbindung mit pneumatischen Antrieben ermöglicht das Zwischenpositionsmodul eine zusätzlich einstellbare Position innerhalb des Hubbereiches. Das Modul wird separat, direkt neben dem Mini-Schlitten, befestigt. Am beweglichen Teil des Antriebs (z. B. Schlitten) muss ein Stoßdä...

Halter SLG-D, Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Halter SLG-D, Festo

Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör

Halter passend für die Befestigung am Linearantrieb SLG mit Zwischenstellungsmodul. Der Halter dient zur Aufnahme von Gummipuffern oder von Stoßdämpfern und wird am Schlitten des Linearantrieb befestigt.

Profilleiste SLG-S, Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Profilleiste SLG-S, Festo

Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör

Die Profilleiste dient zur Befestigung der Zwischenstellungsmodule vom Linearantrieb SLG. Sie kann auch die Endanschläge des Linearantriebes SLG aufnehmen. Über die Verzahnungen von Leiste und Modul erfolgt eine grobe Vorjustierung gegenüber dem Linearantrieb.

Anbau-Zwischenposition SLG-Z, Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Anbau-Zwischenposition SLG-Z, Festo

Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör

Anbau-Zwischenposition auf der Basis eines doppeltwirkenden Schwenkantriebes (Zahnstange/Ritzel-Prinzip) wird der Anschlag mit Pufferschraube durch eine 90°-Schwenkbewegung ein und ausgefahren. Das Modul ist mittels Schrauben und Nutensteinen auf der Befestigungsschiene vom Linea...

Schmierfett LUB-KB2, silikonfrei, Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Schmierfett LUB-KB2, silikonfrei, Festo

Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör

Das silikonfreie Schmierfett LUB-KB2 von FESTO auf Basis von Mineralöl und Spezial-Calciumseife, kann aufgrund seiner NSF H2 Registrierung für die Schmierung von Labyrinthe und Industriearmaturen im Lebensmittelbereich, ohne Food Kontakt eingesetzt werden.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken