Menu

Stoßdämpfer DYEF-M-Y1, Standard- Ausführung, Festo

von Festo   |   mehr Stoßdämpfer

Drucken
Mechanischer Stoßdämpfer (Standard-Ausführung) mit elastischem Gummipuffer, Dämpferhub nicht einstellbar, ohne Festanschlag, mit durchgehendem Befestigungsgewinde mit Innensechskant.
Einsatzbereich
  • besonders geeignet für platzkritische Anwendungen

Vorteile/Ausführungen
  • Innensechskant zur Dämpfungseinstellung
  • Befestigung mit Kontermutter
  • ohne besondere Werkstoffeigenschaften

Technische Daten
  • Baugröße
M 4–M 16
  • Hublänge
0,9–1,5 mm
  • Max. Energieaufnahme pro Hub
0,05–0,55 J
  • Temperaturbereich
–10 °C bis +60 °C

Material
  • Kolbenstange aus hochlegiertem Stahl
  • Dichtungen aus NBR

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken