Menu

Stoßdämpfer DYEF-G8-M-Y1, Standard-Ausführung, Festo

von Festo   |   mehr Stoßdämpfer

Drucken
Mechanischer Stoßdämpfer (lange-Ausführung) mit elastischem Gummipuffer, Dämpferhub nicht einstellbar, ohne Festanschlag, mit durchgehendem Befestigungsgewinde mit Innensechskant. Passend für Mini-Schlitten DGST.
Einsatzbereich
  • Mini-Schlitten DGST

Vorteile/Ausführungen
  • Innensechskant zur Dämpfungseinstellung
  • Befestigung mit Gewindehülse
  • ohne besondere Werkstoffeigenschaften

Technische Daten
  • Baugröße
M 4–M 16
  • Hublänge
0,018–1,5 mm
  • Max. Energieaufnahme pro Hub
0,005–0,45 J
  • Temperaturbereich
0 °C bis +60 °C

Material
  • Kolbenstange aus hochlegiertem Stahl
  • Dichtungen aus NBR

Downloads

Für Sie interessant

Stoßdämpfer DYEF-S-M-Y1, kurze Ausführung, Festo | Stoßdämpfer
angesehen
Gekauft
Stoßdämpfer DYEF-S-M-Y1, kurze Ausführung, Festo

Festo | Stoßdämpfer

Mechanischer Stoßdämpfer (kurze Ausführung) mit elastischem Gummipuffer, Dämpferhub nicht einstellbar, ohne Festanschlag, mit durchgehendem Befestigungsgewinde mit Innensechskant.

Stoßdämpfer DYEF-M-Y1, Standard- Ausführung, Festo | Stoßdämpfer
angesehen
Gekauft
Stoßdämpfer DYEF-M-Y1, Standard- Ausführung, Festo

Festo | Stoßdämpfer

Mechanischer Stoßdämpfer (Standard-Ausführung) mit elastischem Gummipuffer, Dämpferhub nicht einstellbar, ohne Festanschlag, mit durchgehendem Befestigungsgewinde mit Innensechskant.

Stoßdämpfer DYEF-M-Y1F, Standard-Ausführung, Festo | Stoßdämpfer
angesehen
Gekauft
Stoßdämpfer DYEF-M-Y1F, Standard-Ausführung, Festo

Festo | Stoßdämpfer

Mechanischer Stoßdämpfer (lange Ausführung) mit elastischem Gummipuffer, einstellbarer Dämpferhub, mit Festanschlag, mit durchgehendem Befestigungsgewinde mit Innensechskant. Passend für Schwenkantrieb DSM-B.

Stoßdämpfer DYSS-G8-Y1, Standard-Ausführung, Festo | Stoßdämpfer
angesehen
Gekauft
Stoßdämpfer DYSS-G8-Y1, Standard-Ausführung, Festo

Festo | Stoßdämpfer

Hydraulischer Stoßdämpfer (Standard-Ausführung), mit kurzem Dämpferhub, mit Festanschlag, mit durchgehendem Befestigungsgewinde mit Innensechskant und weggesteuerter Drosselfunktion. Passend für Mini-Schlitten DGSS und DGST.

Stoßdämpfer DYSR-Y5, Standard-Ausführung, Festo | Stoßdämpfer
angesehen
Gekauft
Stoßdämpfer DYSR-Y5, Standard-Ausführung, Festo

Festo | Stoßdämpfer

Hydraulischer Stoßdämpfer DYSR mit integrierter Rückstellfeder und einstellbarer Dämpfungshärte.

Stoßdämpfer YSR-C, Standard-Ausführung, Festo | Stoßdämpfer
angesehen
Gekauft
Stoßdämpfer YSR-C, Standard-Ausführung, Festo

Festo | Stoßdämpfer

Hydraulischer Stoßdämpfer mit schnell ansteigendem Dämpfungskraftverlauf, weggesteuerter Drosselfunktion, selbsteinstellender Dämpfung und durchgehendem Befestigungsgewinde. Für Rotationsantriebe geeignet.

Stoßdämpfer YSRW, Standard-Ausführung, Festo | Stoßdämpfer
angesehen
Gekauft
Stoßdämpfer YSRW, Standard-Ausführung, Festo

Festo | Stoßdämpfer

Hydraulischer Stoßdämpfer mit weggesteuerter Drosselfunktion, langsam ansteigender Dämpfungskraftverlauf, langer Dämpferhub, mit durchgehendem Befestigungsgewinde mit Schlüsselfläche, mit progressiver Dämpfungskennlinie und selbsteinstellender Dämpfung.

Stoßdämpfer YSRW-DGC, Standard-Ausführung, Festo | Stoßdämpfer
angesehen
Gekauft
Stoßdämpfer YSRW-DGC, Standard-Ausführung, Festo

Festo | Stoßdämpfer

Wartungsfreier, hydraulischer Stoßdämpfer mit weggesteuerter Drosselfunktion, sanft ansteigender Dämpfungskraftverlauf, langer Dämpferhub, mit durchgehendem Befestigungsgewinde mit Schlüsselfläche, progressiver oder weicher Dämpfungskennlinie und selbsteinstellender Dämpfung. Pas...

Stoßdämpfer DYSC-Y1F, Standard-Ausführung, Festo | Stoßdämpfer
angesehen
Gekauft
Stoßdämpfer DYSC-Y1F, Standard-Ausführung, Festo

Festo | Stoßdämpfer

Hydraulischer Stoßdämpfer mit schnell ansteigendem Dämpfungskraftverlauf, weggesteuerter Drosselfunktion, metallischer Endlage am Gehäuse und durchgehendem Befestigungsgewinde mit Innensechskant. Geeignet für Rotationsantriebe.

Stoßdämpfer DYSW-Y1F, Standard-Ausführung, Festo | Stoßdämpfer
angesehen
Gekauft
Stoßdämpfer DYSW-Y1F, Standard-Ausführung, Festo

Festo | Stoßdämpfer

Hydraulischer Stoßdämpfer mit langsam ansteigendem Dämpfungskraftverlauf, weggesteuerter Drosselfunktion, metallischer Endlage am Gehäuse und durchgehendem Befestigungsgewinde mit Innensechskant. Geeignet für schwingungsarmen Betrieb.

Ölbremszylinder DYHR-Y5, Festo | Stoßdämpfer
angesehen
Gekauft
Ölbremszylinder DYHR-Y5, Festo

Festo | Stoßdämpfer

Ölbremszylinder DYHR-Y5, mit einstellbarer Bremsgeschwindigkeit über den gesamten Hub. Die integrierte Druckfeder bringt die Kolbenstange in die Ausgangsposition zurück.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken