Menu

Stoßdämpfer DYSW-Y1F, Standard-Ausführung, Festo

von Festo   |   mehr Stoßdämpfer

Drucken
Hydraulischer Stoßdämpfer mit langsam ansteigendem Dämpfungskraftverlauf, weggesteuerter Drosselfunktion, metallischer Endlage am Gehäuse und durchgehendem Befestigungsgewinde mit Innensechskant. Geeignet für schwingungsarmen Betrieb.
Einsatzbereich
  • Mini-Schlitten DGSL
  • Handlingmodul HSW

Vorteile/Ausführungen
  • kurze Taktzeiten
  • wartungsfrei
  • Einstellung des Stoßdämpfers erfolgt über den Innensechskant
  • Ausführung mit Festanschlag, metallische Endlage am Gehäuse des Stoßdämpfers
  • langer Dämpferhub

Technische Daten
  • Baugröße
4–12 mm
  • Hublänge
6–20 mm
  • Max. Energieaufnahme pro Hub
0,8–12 J
  • Temperaturbereich
–10 °C bis +80 °C

Material
  • Gehäuse, Kolbenstange aus hochlegiertem Stahl
  • Dichtungen aus NBR

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken