Menu

Stopperzylinder DFSP-Q-PR-PA, Festo

von Festo   |   mehr Stopperzylinder, Vereinzeler

Drucken
Einfachwirkender Stopperzylinder mit Feder ziehend, mit Rolle und verdrehgesicherter Kolbenstange. Durch das Lösen der Schrauben kann der Verdrehsicherungsring um 90° gedreht werden, und der Druckluftanschluss ist von allen 4 Seiten möglich. Geeignet ist der Stopperzylinder für die schnelle und einfache Ausrüstung von Transportbändern.
Einsatzbereich
  • Werkstückträger, Paletten und Pakete bis zu 90 kg
  • Druckluft nach ISO 8573-2010-1:2010 [7:4:4], geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)

Vorteile/Ausführungen
  • hohe Lebensdauer durch sehr gutes Dämpfungsverhalten
  • Sensornuten an 3 Seiten
  • kompakte Bauweise

Technische Daten
  • Kolben-Ø
16–50 mm
  • Hub
10–30 mm
  • pneumatischer Anschluss
M 5–G 1/8"
  • Temperaturbereich
–10 °C bis +80 °C
  • Betriebsdruck
1,2–10 bar

Material
  • Kolbenstange aus hochlegiertem Stahl, rostfrei
  • Profilrohr aus Aluminium-Knetlegierung, gleiteloxiert
  • Rolle aus Stahl, verzinkt
  • Deckel aus Aluminium-Knetlegierung, eloxiert
  • Dichtungen aus TPE-U (PU)

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken