Menu

Schwenkantrieb DFPD, einfachwirkend, rechtsschließend, Festo

von Festo   |   mehr Stellantriebe für die Prozessautomation

Drucken
Einfachwirkender, metrischer Schwenkantrieb (rechtsschließend) mit Zahnstange/Ritzel, ohne Dämpfung. Wahlweise mit oder ohne Federstärke; die Anzahl der Federpakete kann passend zum Versorgungsdruck von der Anlage frei gewählt werden.
Einsatzbereich
  • Automatisierung von Absperrklappen, Kugelhähnen, Lüftungsklappen
  • Wasser/Abwasser-, Getränke- und Pharma-Prozessautomatisierung

Vorteile/Ausführungen
  • konstanter Drehmomentverlauf über den gesamten Schwenkbereich
  • ermöglicht verschiedene Federkonfigurationen
  • Armaturenanschluss nach ISO 5211

Technische Daten
  • Baugröße
20–2.300 mm
  • Schwenkwinkel
90°–180°
  • Federkraft, Anschlussdruck
2–6 bar
  • pneumatischer Anschluss
G 1/8"–G 1/4"
  • Temperaturbereich
–20 °C bis +80 °C
  • Betriebsdruck
2–8 bar

Material
  • Anschlussplatte, Gehäuse
Aluminium-Knetlegierung eloxiert
  • Deckel
Aluminium-Druckguss beschichtet
  • Kolbenstange
Aluminium-Druckguss
  • Nocke
Edelstahlguss 1.4308
  • Schrauben
hochlegierter Stahl rostfrei 1.4301
  • Welle
Stahl vernickelt 1.0715
  • Dichtungen
NBR

Downloads

Für Sie interessant

Schläuche
Zubehör
Kunststoffschlauch PUN-H, Festo | Schläuche
angesehen
Gekauft
Kunststoffschlauch PUN-H, Festo

Festo Zubehör

Außenkalibrierter, hochflexibler Kunststoffschlauch aus Polyurethan für Pneumatik-Standardanwendungen, hydrolysebeständig. Der Kunststoffschlauch ist für die Lebensmittelherstellung zugelassen. Für die Verwendung mit den Verschraubungsreihen QS, NPQP, NPQM, CRYS und CK geeignet.

Schläuche
Zubehör
Kunststoffschlauch PUN-H-DUO, Festo | Schläuche
angesehen
Gekauft
Kunststoffschlauch PUN-H-DUO, Festo

Festo Zubehör

Hochflexibles Kunststoffschlauchpaar, das sich durch hohe Abriebfestigkeit und hohe Knicksicherheit auszeichnet. Die beiden Schläuche sind zu einem Schlauchpaar zusammengeschweißt. Zur Montage wird das Schlauchpaar an beiden Enden auf die notwendige Länge aufgetrennt.

Montagebrücke DARQ-K-P-A, Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Montagebrücke DARQ-K-P-A, Festo

Festo Zubehör

Montagebrücke für Montage des Stellungsreglers CMSX auf Normantriebe gemäß VDI/VDE 3845.

Schwenkantrieb DFPD, doppeltwirkend, rechtsschließend, Festo | Stellantriebe für die Prozessautomation
angesehen
Gekauft
Schwenkantrieb DFPD, doppeltwirkend, rechtsschließend, Festo

Festo | Stellantriebe für die Prozessautomation

Doppeltwirkender Schwenkantrieb (rechtsschließend) mit Zahnstange/Ritzel, ohne Dämpfung. Wahlweise mit oder ohne Federstärke; die Anzahl der Federpakete kann passend zum Versorgungsdruck von er Anlage frei gewählt werden.

Schwenkantrieb DFPD, doppeltwirkend, rechtsschließend, mit Edelstahl-Welle und Epoxid-Gehäuse, Festo | Stellantriebe für die Prozessautomation
angesehen
Gekauft
Schwenkantrieb DFPD, doppeltwirkend, rechtsschließend, mit Edelstahl-Welle und Epoxid-Gehäuse, Festo

Festo | Stellantriebe für die Prozessautomation

Doppeltwirkender Schwenkantrieb (rechtsschließend) mit Zahnstange/Ritzel, ohne Dämpfung. Wahlweise mit oder ohne Federstärke; die Anzahl der Federpakete kann passend zum Versorgungsdruck von der Anlage frei gewählt werden. Besonders hervorzuheben ist bei dieser Variante des Schwe...

Schwenkantrieb DFPD, einfachwirkend, rechtsschließend, Edelstahl-Welle, Epoxid-Gehäuse, Festo | Stellantriebe für die Prozessautomation
angesehen
Gekauft
Schwenkantrieb DFPD, einfachwirkend, rechtsschließend, Edelstahl-Welle, Epoxid-Gehäuse, Festo

Festo | Stellantriebe für die Prozessautomation

Einfachwirkender Schwenkantrieb (rechtsschließend) mit Zahnstange/Ritzel, ohne Dämpfung. Wahlweise mit oder ohne Federstärke; die Anzahl der Federpakete kann passend zum Versorgungsdruck von der Anlage frei gewählt werden. Besonders hervorzuheben ist bei dieser Variante des Schwe...

Schwenkantrieb DAPS-R-F, Festo | Stellantriebe für die Prozessautomation
angesehen
Gekauft
Schwenkantrieb DAPS-R-F, Festo

Festo | Stellantriebe für die Prozessautomation

Der rechtsschließende Schwenkantrieb DAPS ohne Feder verfügt über einen einstellbaren Schwenkwinkel bis 90°. Das Drehmoment wird durch eine Hebel-Schwinge-Kinematik erzeugt, dadurch können hohe Losbrechmomente von der Armatur überwunden werden. Aufgrund der robusten Konstruktion

Schwenkantrieb DAPS-R-F-CR, Festo | Stellantriebe für die Prozessautomation
angesehen
Gekauft
Schwenkantrieb DAPS-R-F-CR, Festo

Festo | Stellantriebe für die Prozessautomation

Der rechtsschließende, doppeltwirkende Schwenkantrieb DAPS aus Edelstahl, ohne Feder verfügt über einen einstellbaren Schwenkwinkel bis 90°. Das Drehmoment wird durch eine Hebel-Schwinge-Kinematik erzeugt, dadurch können hohe Losbrechmomente von der Armatur überwunden werden. Auf...

Schwenkantrieb DAPS R-F-MW, Festo | Stellantriebe für die Prozessautomation
angesehen
Gekauft
Schwenkantrieb DAPS R-F-MW, Festo

Festo | Stellantriebe für die Prozessautomation

Der rechtsschließende, doppeltwirkende Schwenkantrieb DAPS-MW ohne Feder, ist mit einem Handrad ausgestattet mit dem sich bei abgeschaltetem Versorgungsdruck die Stellung des Antriebes oder der Armatur manuell verändern lässt. Das Drehmoment wird durch eine Hebel-Schwinge-Kinemat...

Schwenkantrieb DAPS-R-F-MW-T6, Festo | Stellantriebe für die Prozessautomation
angesehen
Gekauft
Schwenkantrieb DAPS-R-F-MW-T6, Festo

Festo | Stellantriebe für die Prozessautomation

Der rechtsschließende, doppeltwirkende Schwenkantrieb DAPS-T6 ohne Feder verfügt über einen einstellbaren Schwenkwinkel bis 92°. Das Drehmoment wird durch eine Hebel-Schwinge-Kinematik erzeugt, dadurch können hohe Losbrechmomente von der Armatur überwunden werden. Aufgrund der ro...

Schwenkantrieb DAPS-R-F-T4, Festo | Stellantriebe für die Prozessautomation
angesehen
Gekauft
Schwenkantrieb DAPS-R-F-T4, Festo

Festo | Stellantriebe für die Prozessautomation

Der rechtsschließende, doppeltwirkende Schwenkantrieb DAPS-T6 ohne Feder verfügt über einen einstellbaren Schwenkwinkel bis 90°. Das Drehmoment wird durch eine Hebel-Schwinge-Kinematik erzeugt, dadurch können hohe Losbrechmomente von der Armatur überwunden werden. Aufgrund der ro...

Schwenkantrieb DAPS-R-F-T6, Festo | Stellantriebe für die Prozessautomation
angesehen
Gekauft
Schwenkantrieb DAPS-R-F-T6, Festo

Festo | Stellantriebe für die Prozessautomation

Der rechtsschließende, doppeltwirkende Schwenkantrieb DAPS-T6 ohne Feder verfügt über einen einstellbaren Schwenkwinkel bis 90°. Das Drehmoment wird durch eine Hebel-Schwinge-Kinematik erzeugt, dadurch können hohe Losbrechmomente von der Armatur überwunden werden. Aufgrund der ro...

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken