Menu

Linear-Schwenkspanner CLR-K11-R8, Kolbendurchmesser 32 mm, Festo

von Festo   |   mehr Spannzylinder

Drucken
Der CLR- Linear-Schwenkspanner mit Staub- und Schweißspritzschutz wird zum Spannen jeglicher Art eingesetzt. Durch die Kombination aus Linear- und Schwenkbewegung der Kolbenstange sind das Einlegen und die Entnahme der Werkstücke auch über dem Bereich der Spannstelle möglich. Hierbei kann zwischen rechts oder linksschwenkend gewählt werden, ferner gibt es den CLR ab Ø 40 zusätzlich auch mit Linearhub.
Einsatzbereich
  • Kompakte Abmessungen für beengte Einbauverhältnisse
  • Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4], geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)

Vorteile/Ausführungen
  • einfache Mechanik
  • nachträglich verstellbare Schwenkrichtung
  • reparaturfähig mit Verschleißteilsatz

Technische Daten
  • Hub
10–50 mm
  • Schwenkwinkel
90° ±2
  • Kolbenstangengewinde
M 8
  • pneumatischer Anschluss
G 1/8"
  • Temperaturbereich
–10 °C bis +80 °C
  • Betriebsdruck
2–10 bar

Material
  • Kolbenstange aus hochlegiertem Stahl, rostfrei
  • Lager- und Abschlussdeckel aus Aluminium-Knetlegierung, beschichtet
  • Zylinderrohr aus Aluminium-Knetlegierung, gleiteloxiert
  • Dichtungen aus Nitrilkautschuk, Polyurethan

Downloads

Für Sie interessant

Spannfinger CLR, Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Spannfinger CLR, Festo

Zubehör

Spannfinger CLR passend für Linear-Schwenkspanner CLR.

Fußbefestigung HNA, Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Fußbefestigung HNA, Festo

Festo Zubehör

Fußbefestigung HNA, als Zubehör für Kompaktzylinder ADN/AEN nach ISO 21287.

Flanschbefestigung FNC, Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Flanschbefestigung FNC, Festo

Festo Zubehör

Flanschbefestigung für Lager- oder Abschlussdeckel des Normzylinders DSBC.

Schläuche
Zubehör
Kunststoffschlauch PUN-V0-C, Festo | Schläuche
angesehen
Gekauft
Kunststoffschlauch PUN-V0-C, Festo

Festo Zubehör

Hochflexibler Einmantel-Kunststoffschlauch PUN-V0-C, flammhemmend, für den Einsatz in unmittelbarer Nähe zu Schweißanwendungen.

Stromventile
Zubehör
Abluft-Drossel-Rückschlagventil CRGRLA, mit Innengewinde aus Edelstahl, mit Schlitzschraube, Festo | Stromventile
angesehen
Gekauft
Abluft-Drossel-Rückschlagventil CRGRLA, mit Innengewinde aus Edelstahl, mit Schlitzschraube, Festo

Festo Zubehör

Korrosionsbeständiges Drossel-Rückschlagventil reguliert die Kolbengeschwindigkeit von pneumatischen Antrieben durch Abluftdrosselung. Die gewünschte Drosselung ist mittels Schlitzschraube einstellbar.

Näherungsschalter SMT-8M-A, Festo | Näherungsschalter
angesehen
Gekauft
Näherungsschalter SMT-8M-A, Festo

Festo Zubehör

Magnetoresistiver, Näherungsschalter SMT-8M-A, mit Kabel, in kurzer Bauform, der von oben in die T-Nut eingesetzt wird und nicht über das Zylinderprofil übersteht.

Näherungsschalter SDBT-MSX-1L, Festo | Näherungsschalter
angesehen
Gekauft
Näherungsschalter SDBT-MSX-1L, Festo

Festo Zubehör

Elektronischer Näherungsschalter SDBT-MSX mit LED-Anzeige, einlegbar in T-Nut, wird zur berührungslosen Rückmeldung der Kolbenposition von magnetisch abfragbaren Antrieben eingesetzt.

Linear-Schwenkspanner CLR, Kolbendurchmesser 12 mm, Festo | Spannzylinder
angesehen
Gekauft
Linear-Schwenkspanner CLR, Kolbendurchmesser 12 mm, Festo

Festo | Spannzylinder

Der CLR-Linear-Schwenkspanner wird zum Spannen jeglicher Art eingesetzt. Durch die Kombination aus Linear- und Schwenkbewegung der Kolbenstange sind das Einlegen und die Entnahme der Werkstücke auch über dem Bereich der Spannstelle möglich. Hierbei kann zwischen rechts oder links...

Linear-Schwenkspanner CLR, Kolbendurchmesser 16 mm, Festo | Spannzylinder
angesehen
Gekauft
Linear-Schwenkspanner CLR, Kolbendurchmesser 16 mm, Festo

Festo | Spannzylinder

Der CLR-Linear-Schwenkspanner wird zum Spannen jeglicher Art eingesetzt. Durch die Kombination aus Linear- und Schwenkbewegung der Kolbenstange sind das Einlegen und die Entnahme der Werkstücke auch über dem Bereich der Spannstelle möglich. Hierbei kann zwischen rechts oder links...

Linear-Schwenkspanner CLR, Kolbendurchmesser 20 mm, Festo | Spannzylinder
angesehen
Gekauft
Linear-Schwenkspanner CLR, Kolbendurchmesser 20 mm, Festo

Festo | Spannzylinder

Der CLR-Linear-Schwenkspanner wird zum Spannen jeglicher Art eingesetzt. Durch die Kombination aus Linear- und Schwenkbewegung der Kolbenstange sind das Einlegen und die Entnahme der Werkstücke auch über dem Bereich der Spannstelle möglich. Hierbei kann zwischen rechts oder links...

Linear-Schwenkspanner CLR, Kolbendurchmesser 25 mm, Festo | Spannzylinder
angesehen
Gekauft
Linear-Schwenkspanner CLR, Kolbendurchmesser 25 mm, Festo

Festo | Spannzylinder

Der CLR-Linear-Schwenkspanner wird zum Spannen jeglicher Art eingesetzt. Durch die Kombination aus Linear- und Schwenkbewegung der Kolbenstange sind das Einlegen und die Entnahme der Werkstücke auch über dem Bereich der Spannstelle möglich. Hierbei kann zwischen rechts oder links...

Linear-Schwenkspanner CLR-B, Kolbendurchmesser 32 mm, Festo | Spannzylinder
angesehen
Gekauft
Linear-Schwenkspanner CLR-B, Kolbendurchmesser 32 mm, Festo

Festo | Spannzylinder

Der CLR-Linear-Schwenkspanner Baureihe-B, wird zum Spannen jeglicher Art eingesetzt. Durch die Kombination aus Linear- und Schwenkbewegung der Kolbenstange sind das Einlegen und die Entnahme der Werkstücke auch über dem Bereich der Spannstelle möglich. Hierbei kann zwischen recht...

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken