Menu

Schwenkantrieb DSR/DSRL-P, Flanschwelle, Baugröße 12 mm, Festo

von Festo   |   mehr Schwenkantriebe

Drucken
Schwenkantrieb DSR, metrisch mit Schwenkflügel, über diesen wird die Kraft direkt auf die Antriebswelle übertragen. Die Ausführungen DSRL-FW ermöglicht auch das Durchführen von flüssigen oder gasförmigen Medien.
Einsatzbereich
  • Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:–:–]

Vorteile/Ausführungen
  • vielseitige Montagemöglichkeiten
  • stufenlos einstellbare Schwenkwinkel
  • umfangreiches Zubehörprogramm

Technische Daten
  • Nennschwenkwinkel
0–180°
  • pneumatischer Anschluss
M 5
  • Temperaturbereich
–10 °C bis +60 °C
  • Betriebsdruck
2–8 bar

Material
  • Antriebswelle aus Stahl, vernickelt
  • Gehäuse aus Zink-Druckguss
  • Dichtungen aus Nitrilkautschuk

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken