Menu

Schwenkantrieb DRVS-P, Zapfenwelle, Baugröße 12 mm, Festo

von Festo   |   mehr Schwenkantriebe

Drucken
Doppeltwirkender Schwenkantrieb mit Schwenkflügel, Zapfenwelle und beidseitig kunststoffelastischen Endlagendämpfung.
Einsatzbereich
  • Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4], geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)

Vorteile/Ausführungen
  • fester Schwenkwinkel (einstellbarer Schwenkwinkel mit Hilfe von Zubehör möglich)
  • Schutz vor Schwallwasser und Staub
  • kein metallischer Festanschlag
  • schnelle Montage
  • hohe Lebensdauer durch kontaktlose Positionserfassung

Technische Daten
  • Nennschwenkwinkel
90–270°
  • pneumatischer Anschluss
M 5
  • Temperaturbereich
0 °C bis +60 °C
  • Betriebsdruck
2,5–8 bar

Material
  • Antriebswelle aus Stahl, vernickelt
  • Gehäuse aus Aluminium-Knetlegierung eloxiert
  • Dichtungen aus TPE-U (PU)

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken