Menu

Rundzylinder DSNU-S-PPS-MX, Kolbendurchmesser 20 mm, Festo

von Festo   |   mehr Kolbenstangenzylinder

Drucken
Doppeltwirkender Rundzylinder DSNU-S, Bauart kurz, mit Außengewinde und Positionserkennung für Näherungsschalter und beidseitig selbsteinstellender Dämpfung PPS.
Einsatzbereich
  • Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4], geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)

Vorteile/Ausführungen
  • VDMA24364-B1/B2-L
  • RoHS konform
  • Reinraumklasse Klasse 6 nach ISO 14644-1
  • geringes Gewicht
  • schnelle und einfache Installation selbst in beengter Umgebung

Technische Daten
  • Hub
1–200 mm
  • Kolbenstangengewinde
Außengewinde M 8
  • Pneumatischer Anschluss
G1/8"
  • Temperaturbereich
–20 °C bis +80 °C
  • Betriebsdruck
0,8–10 bar

Material
  • Kolbenstange, Zylinderrohr aus hochlegiertem Stahl, rostfrei
  • Abschlussdeckel, Lagerdeckel aus Aluminium-Knetlegierung, eloxiert
  • Dichtungen aus TPE-U(PU)

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken