Menu

Rundzylinder ESNU-P-A, Kolbendurchmesser 63 mm, Festo

von Festo   |   mehr Kolbenstangenzylinder

Drucken
Einfachwirkender Rundzylinder ESNU mit Außengewinde und Positionserkennung für Näherungsschalter. Verschiedene Befestigungsmöglichkeiten, mit und ohne zusätzliche Befestigungselemente. Mit elastischen Dämpfungsringen in den Endlagen. Basierend auf Norm ISO 6432.
Einsatzbereich
  • Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4], geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)

Vorteile/Ausführungen
  • hohe Laufleistung und lange Lebensdauer
  • umfangreiches Zubehör erlaubt die Lösung nahezu aller Einbausituation

Technische Daten
  • Hub
1–50 mm
  • Kolbenstangengewinde
Außengewinde M 16 x 1,5
  • pneumatischer Anschluss
G 3/8"
  • Temperaturbereich
–20 °C bis +80 °C
  • Betriebsdruck
1,2–10 bar

Material
  • Zylinderrohr aus hochlegiertem Stahl, rostfrei
  • Lager- und Abschlussdeckel aus Aluminium-Knetlegierung

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken