Menu

Normzylinder DSBG, AG, Dämpfung PPS-A-N3, Kolbendurchmesser 32 mm, Festo

von Festo   |   mehr Kolbenstangenzylinder

Drucken
Doppeltwirkender Zylinder DSBG mit Außengewinde, 3 wählbaren Dämpfungsarten und berührungsloser Positionserkennung für Näherungsschalter. Entspricht ISO 15552. Besonderes Merkmal ist die robuste Zugstangenausführung. Der Normzylinder entspricht der Norm ISO 15552.
Einsatzbereich
  • Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4], geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)

Vorteile/Ausführungen
  • umfangreiches Zubehör erlaubt die Lösung nahezu aller Einbausituationen
  • hohe Flexibilität aufgrund der Variantenvielfalt
  • selbsteinstellende pneumatische Endlagendämpfung
  • passt sich optimal an Last- und Geschwindigkeitswechsel an

Technische Daten
  • Hub
1–2.800 mm
  • Kolbenstangengewinde
Außengewinde M 10 x 1,25
  • pneumatischer Anschluss
G 1/8"
  • Temperaturbereich
–20 °C bis +80 °C
  • Betriebsdruck
0,6–12 bar

Material
  • Kolbenstange aus hochlegiertem Stahl, rostfrei
  • Zylinderrohr aus Aluminium-Knetlegierung eloxiert
  • Deckel aus beschichtetem Aluminium-Druckguss
  • Dichtunten aus Polyurethan, Fluorkautschuk, Polyacetal

Downloads

Für Sie interessant

Fußbefestigung HNC, Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Fußbefestigung HNC, Festo

Festo Zubehör

Fußbefestigung für Lager- oder Abschlussdeckel, passend für Normzylinder DSBC, basierend auf Norm ISO 15552.

Schwenkflansch SNC, Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Schwenkflansch SNC, Festo

Festo Zubehör

Schwenkflansch SNC für Abschlussdeckel, passend für Kompaktzylinder ADVU, basierend auf der Norm 15552.

Schwenkflansch SNCS, Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Schwenkflansch SNCS, Festo

Festo Zubehör

Schwenkflansch SNCS als Zubehör für Normzylinder DSBC, basierend auf der Norm ISO 15552.

Schwenkzapfen ZNCF, Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Schwenkzapfen ZNCF, Festo

Festo Zubehör

Befestigungselement für Antriebe, basierend auf Norm ISO 15552.

Schläuche
Zubehör
Kunststoffschlauch PUN-H, Festo | Schläuche
angesehen
Gekauft
Kunststoffschlauch PUN-H, Festo

Festo Zubehör

Außenkalibrierter, hochflexibler Kunststoffschlauch aus Polyurethan für Pneumatik-Standardanwendungen, hydrolysebeständig. Der Kunststoffschlauch ist für die Lebensmittelherstellung zugelassen. Für die Verwendung mit den Verschraubungsreihen QS, NPQP, NPQM, CRYS und CK geeignet.

Schläuche
Zubehör
Kunststoffschlauch PUN-H, transluzent , Festo | Schläuche
angesehen
Gekauft
Kunststoffschlauch PUN-H, transluzent , Festo

Festo Zubehör

Der PUN-H ist ein außenkalibrierter, hochflexibler und transparenter Kunststoffschlauch aus Polyurethan für Pneumatik-Standardanwendungen. Dieser besondere PU-Schlauch ist für die Lebensmittelherstellung zugelassen und dank seiner Transparenz können Öl, Feuchtigkeit und einzelne

Stromventile
Zubehör
Abluft-Drossel-Rückschlagventil VFOE-LE-T, Festo | Stromventile
angesehen
Gekauft
Abluft-Drossel-Rückschlagventil VFOE-LE-T, Festo

Festo Zubehör

Abluft-Drossel-Rückschlagventil VFOE-LE-T für die Direktmontage am Antrieb.

Befestigung SMBZ, Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Befestigung SMBZ, Festo

Festo Zubehör

Die Befestigung SMBZ aus Aluminium eignet sich für Näherungsschalter mit Bauform Nut 8 an Zylinder mit Zuganker.

Näherungsschalter SMT-8M-A, Festo | Näherungsschalter
angesehen
Gekauft
Näherungsschalter SMT-8M-A, Festo

Festo Zubehör

Magnetoresistiver, Näherungsschalter SMT-8M-A, mit Kabel, in kurzer Bauform, der von oben in die T-Nut eingesetzt wird und nicht über das Zylinderprofil übersteht.

Näherungsschalter SDBT-MSX-1L, Festo | Näherungsschalter
angesehen
Gekauft
Näherungsschalter SDBT-MSX-1L, Festo

Festo Zubehör

Elektronischer Näherungsschalter SDBT-MSX mit LED-Anzeige, einlegbar in T-Nut, wird zur berührungslosen Rückmeldung der Kolbenposition von magnetisch abfragbaren Antrieben eingesetzt.

Normzylinder DSBC, AG, Dämpfung PPVA, Kolbendurchmesser 32 mm, Festo | Kolbenstangenzylinder
angesehen
Gekauft
Normzylinder DSBC, AG, Dämpfung PPVA, Kolbendurchmesser 32 mm, Festo

Festo | Kolbenstangenzylinder

Doppeltwirkender Standard-Normzylinder mit Außengewinde, ohne Verdrehsicherung, der Baureihe DSBC entspricht ISO 15552. Der Antrieb ist mit einer beidseitig einstellbaren, pneumatischen Dämpfung (PPV) ausgerüstet und verfügt über eine Positionserkennung für Näherungsschalter.

Normzylinder DSBC, AG, Dämpfung PPVA, Kolbendurchmesser 40 mm, Festo | Kolbenstangenzylinder
angesehen
Gekauft
Normzylinder DSBC, AG, Dämpfung PPVA, Kolbendurchmesser 40 mm, Festo

Festo | Kolbenstangenzylinder

Doppeltwirkender Standard-Normzylinder mit Außengewinde, ohne Verdrehsicherung, der Baureihe DSBC entspricht ISO 15552. Der Antrieb ist mit einer beidseitig einstellbaren, pneumatischen Dämpfung (PPV) ausgerüstet und verfügt über eine Positionserkennung für Näherungsschalter.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken